絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- SMC(60)
- 大生工業(52)
- RS PRO(15)
- 増田製作所(13)
- Festo(12)
- NORGREN(5)
- 正和(4)
- エスアンドエスサイクル(4)
- RIKEN(理研機器)(3)
- エナパック(3)
- NACHI(不二越)(2)
- 大栄技研工業(2)
- 関東機材(1)

ラクフィル10型 フレーム
ダイキン工業¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-FR12●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時フレーム(mm)(W×H×D)365×520×165商品タイプフレーム
ラクフィル10型 フィルタ
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-LF12A●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時商品タイプフィルタ