絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • RS PRO(72)
  • SMC(61)
  • 大生工業(61)
  • ParkerTAIYO(48)
  • アルファ・ラバル(33)
  • 増田製作所(22)
  • 日阪製作所(22)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(19)
  • 神威産業(18)
  • フジトク(16)
  • NORGREN(14)
  • Festo(13)
  • 日本発条(NHK)(12)
  • エナパック(11)
  • RIKEN(理研機器)(8)
  • 家原ライト工業(6)
  • オーツカ(5)
  • 長野計器(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルクーラー ダイキン工業

    オイルクーラー

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
    全長(mm)249使用温度範囲(℃)0~40最大流量(L/min)(通過油量)4最高使用圧力(MPa)0.1使用湿度範囲20~85%RH使用油石油系作動油耐油温度(℃)0~90
  • LTクーラー(水冷式油冷却機器) ダイキン工業

    LTクーラー(水冷式油冷却機器)

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
    用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
  • ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業

    ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ)

    ダイキン工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    翌日出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
  • エコリッチ用レベルスイッチ ダイキン工業

    エコリッチ用レベルスイッチ

    ダイキン工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    31日以内出荷
  • 水冷オイルコン9型 ダイキン工業

    水冷オイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥669,800~税込¥736,780~
    1台
    30日以内出荷から70日以内出荷
    水冷式の切削・研削液用浸漬形オイルコンです。_x000D_。工場空間に排熱を放出しないので、工場内の温度上昇による空調負荷を軽減し、省エネを実現します。_x000D_。また、エアフィルターが無くフィルター清掃工数を削減できます。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • ロータパックラジエーター ダイキン工業

    ロータパックラジエーター

    ダイキン工業
    ¥22,840~税込¥25,124~
    1個
    22日以内出荷
    オイルクーラです。
    用途ポンプドレン冷却用
  • インバータオイルコンB型 ダイキン工業

    インバータオイルコンB型

    ダイキン工業
    ¥916,900~税込¥1,008,590~
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。9シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。_x000D_。別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
  • インバータオイルコンB型 ダイキン工業

    インバータオイルコンB型

    ダイキン工業
    ¥519,000~税込¥570,900~
    1台
    20日以内出荷から40日以内出荷
    従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。10シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。_x000D_。クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
  • インバータオイルコンB型 ダイキン工業

    インバータオイルコンB型

    ダイキン工業
    ¥722,600~税込¥794,860~
    1台
    20日以内出荷から60日以内出荷
    2026年1月より導入される米国AIM Act(2026年1月導入)の規制を満足する低GWP冷媒R32(GWP675)を使用。_x000D_。R410Aに比べエネルギー効率が高く消費電力は約10%低減。_x000D_。日本:日本冷凍空調工業会のガイドラインに適合、着火源が多数存在する工場環境下でも安全性を確保。_x000D_。欧州:CE適合に必要な圧力容器指令(PEDカテゴリ2)の認証を取得。
    用途工作機械…マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など_x000D_。産業機械…成形機、プレスなど
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥777,900~税込¥855,690~
    1個
    30日以内出荷
    好評の±0.1℃油温制御を更にワイドレンジ化。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。_x000D_。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。_x000D_。操作パネルにて消費電力の確認が可能。_x000D_。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。_x000D_。低負荷領域での低騒音化を実現。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥1,044,400~税込¥1,148,840~
    1個ほか
    30日以内出荷
    別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。_x000D_。ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。_x000D_。詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。_x000D_。電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。_x000D_。パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥814,700~税込¥896,170~
    1個
    30日以内出荷
    ビルトインモータ外周冷却、ギヤボックス内冷却、作動油温度(粘度)管理等、各種油を温度管理するオイルコンです。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。_x000D_。オイルコン本体からの排熱を冷却水で除去します。水質基準に合致した冷却水をご用意ください。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥777,600~税込¥855,360~
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。_x000D_。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。_x000D_。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。_x000D_。操作パネルにて消費電力の確認が可能。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • インバータオイルコン10型 ダイキン工業

    インバータオイルコン10型

    ダイキン工業
    ¥461,800~税込¥507,980~
    1台
    20日以内出荷から50日以内出荷
    負荷0~100%の全領域で高精度温度制御_x000D_。独自開発の圧縮機とINVによる省エネ_x000D_。油煙環境や長距離の輸送にも強い耐環境性能_x000D_。Modbus対応をオプション化(RS422/485 搭載)_x000D_。エアフィルタの改良により凝縮器フィンの目詰まり抑制
  • インバータオイルコン10型 ダイキン工業

    インバータオイルコン10型

    ダイキン工業
    ¥667,800~税込¥734,580~
    1台ほか
    20日以内出荷から60日以内出荷
    好評の高精度温度制御_x000D_。高い省エネ率を実現_x000D_。環境負荷低減
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • ラクフィル10型 フレーム ダイキン工業

    ラクフィル10型 フレーム

    ダイキン工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-FR12●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時フレーム(mm)(W×H×D)365×520×165商品タイプフレーム
  • ラクフィル10型 フィルタ ダイキン工業

    ラクフィル10型 フィルタ

    ダイキン工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-LF12A●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時商品タイプフィルタ
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1個
    翌日出荷
    クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。操作パネルにて消費電力の確認が可能。
    用途工作機械:マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など。産業機械:成形機、プレスなど。保護構造電装ボックス:IP54相当記号オイルコン識別記号:[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形、オプション記号:[H]オプション記号表参考、シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ商品タイプ切削・研削液(油)用
  • インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業

    インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)

    ダイキン工業
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1台
    翌日出荷
    好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
    用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)保護構造IP2X使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内外装色アイボリーホワイト保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度RoHS指令(10物質対応)対応供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
  • ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業

    ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ)

    ダイキン工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    翌日出荷から7日以内出荷
    ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現! フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。 捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。 熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
  • 02シリーズスタック形 圧力スイッチ ダイキン工業

    02シリーズスタック形 圧力スイッチ

    ダイキン工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷から60日以内出荷
    モジュラースタック形圧力スイッチです。
    呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.5~7[5~70]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.2[12]/1回転最高切換頻度(min-1)60
  • オイルクーラー ダイキン工業

    オイルクーラー

    ダイキン工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    翌日出荷
    少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
    用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)トラスコ品番364-9245全長(mm)1099質量(kg)56最大流量(L/min)500全高(mm)236伝熱面積(m2)6.3
  • 圧力スイッチ ダイキン工業

    圧力スイッチ

    ダイキン工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
  • 温度スイッチ ダイキン工業

    温度スイッチ

    ダイキン工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    46日以内出荷
  • ラジエータフィルタ ダイキン工業

    ラジエータフィルタ

    ダイキン工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    31日以内出荷
  • リターンフィルタ ダイキン工業

    リターンフィルタ

    ダイキン工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    91日以内出荷
  • オイルコン用主機通信用拡張ボード ダイキン工業

    オイルコン用主機通信用拡張ボード

    ダイキン工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    21日以内出荷
  • インバータチラー ポンプ・タンク付 ダイキン工業

    インバータチラー ポンプ・タンク付

    ダイキン工業
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1台
    60日以内出荷
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    60日以内出荷
  • インバータチラー ポンプ・タンク無し ダイキン工業

    インバータチラー ポンプ・タンク無し

    ダイキン工業
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1台
    60日以内出荷
  • インバータチラー ダイキン工業

    インバータチラー

    ダイキン工業
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    60日以内出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧補器