5ページ目: オイルフィルタ

173件中 161173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
7,598税込8,358
1個
22日以内出荷から42日以内出荷
最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
最高使用圧力1MPa ハンドルを回転することによりエレメントの清掃再生ができるノッチワイヤーエレメント(AK型)、三角線エレメント(CFK型)によるオートクリーンフィルターです。 配管方法はネジ込形、フランジ形があります。相フランジはオプションです。
ろ過精度(メッシュ)150ろ過材の種類ノッチワイヤ
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力42MPa インパルス試験42MPa×107回 メーカーGC型と取付寸法が共通です。 メーカーGC型とエレメントが共通です。 取り付け用ボルトは、六角穴付きボルト(強度区分:12.9)を使用してください。 使用ボルトサイズ…M16×90 ボルトは別途ご用意ください
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
1,998税込2,198
1個
22日以内出荷
最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 小型の為、取付けスペースが非常に少なくて経済的です。 リリーフ弁、インジケータは取付きません。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,798税込4,178
1個
22日以内出荷
最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
6,898税込7,588
1個
22日以内出荷
タンク上面に直接取付けるフィルタです。 縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。 エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。 ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。 リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。
ろ過材の種類金網(SUS)
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷から41日以内出荷
ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。 可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。 外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。 マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。 インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。 リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。 エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
フィルター LF04形 正和フィルター LF04形正和
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。
接続口径Rc1/2定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2]耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6]開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧)使用温度範囲(℃)-20~+80定格流量(L/min)25
ラインフィルターエレメント エナパックラインフィルターエレメントエナパック
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
フィルタ エナパックフィルタエナパック
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
インラインフィルタ エナパックインラインフィルタエナパック
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
油圧バルブ フィルター RIKEN(理研機器)油圧バルブ フィルターRIKEN(理研機器)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
油圧バルブ インラインフィルタ RIKEN(理研機器)油圧バルブ インラインフィルタRIKEN(理研機器)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷

油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルフィルタ