絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- RS PRO(27)
- NORGREN(9)
- エナパック(5)
- ダイキン工業(4)
- 長野計器(4)
- Bourdon(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
- WIKA(2)
- 油研工業(1)
- パーカーハネフィン(1)
- 鷺宮製作所(1)
- EATON(イートン)(1)
- Festo(1)
- Lovato(1)

圧力スイッチ(HW1)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。呼び02最高使用圧力(MPa)7
圧力スイッチ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個40日以内出荷油圧回路の圧力が設定圧力になった場合に電気スイッチが作動して電磁弁、電動機の起動用スイッチおよび信号灯等の電気回路を制御する場合に使用します。
圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートB
圧力スイッチ 03型 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートB
圧力スイッチ 03型 Aポート ダイヤル付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートA
圧力スイッチ 03型 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートA
圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP
圧力スイッチ 03型 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートP
圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷質量(kg)1.26電圧(V)100~240最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付圧力調整範囲(MPa)10~25制御ポートB
圧力スイッチ 025型 Aポート ダイヤル付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷質量(kg)1.26最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートA
圧力スイッチ 025型 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷質量(kg)1.2最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートA
圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP
圧力スイッチ 025型 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷質量(kg)1.2最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル無圧力調整範囲(MPa)0.7~2.0制御ポートP
圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個11日以内出荷から32日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
圧力スイッチ(HW3)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個21日以内出荷から31日以内出荷ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。質量(kg)1.7呼び02最高使用圧力(MPa)21背圧(MPa)0.03
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥57,980税込¥63,7781個35日以内出荷質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥57,980税込¥63,7781個35日以内出荷質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥57,980税込¥63,7781個35日以内出荷質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP