絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • RS PRO(73)
  • 大生工業(62)
  • SMC(61)
  • ParkerTAIYO(48)
  • アルファ・ラバル(33)
  • ダイキン工業(31)
  • 増田製作所(22)
  • 日阪製作所(22)
  • 神威産業(18)
  • フジトク(16)
  • NORGREN(14)
  • Festo(13)
  • 日本発条(NHK)(12)
  • RIKEN(理研機器)(8)
  • エナパック(8)
  • 家原ライト工業(6)
  • オーツカ(5)
  • 長野計器(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ(HW1) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ(HW1)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。
    呼び02最高使用圧力(MPa)7
  • 圧力スイッチ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    40日以内出荷
    油圧回路の圧力が設定圧力になった場合に電気スイッチが作動して電磁弁、電動機の起動用スイッチおよび信号灯等の電気回路を制御する場合に使用します。
  • 圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートB
  • 圧力スイッチ 03型 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートB
  • 圧力スイッチ 03型 Aポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Aポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートA
  • 圧力スイッチ 03型 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートA
  • 圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP
  • 圧力スイッチ 03型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートP
  • 圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)1.26電圧(V)100~240最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付圧力調整範囲(MPa)10~25制御ポートB
  • 圧力スイッチ 025型 Aポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Aポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)1.26最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートA
  • 圧力スイッチ 025型 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    38,980税込42,878
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)1.2最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートA
  • 圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    30日以内出荷
    最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP
  • 圧力スイッチ 025型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    38,980税込42,878
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)1.2最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル無圧力調整範囲(MPa)0.7~2.0制御ポートP
  • 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    11日以内出荷から32日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
  • 圧力スイッチ(HW3) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ(HW3)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。
    質量(kg)1.7呼び02最高使用圧力(MPa)21背圧(MPa)0.03
  • 圧力スイッチ用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ用サブプレート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    12,980税込14,278
    1個
    45日以内出荷
  • 微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    57,980税込63,778
    1個
    35日以内出荷
    質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP
  • 微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    57,980税込63,778
    1個
    35日以内出荷
    質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP
  • 微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    57,980税込63,778
    1個
    35日以内出荷
    質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧補器