絞り込み
ブランド
- PINTECH
- モノタロウ(206)
- A&D(エー・アンド・デイ)(765)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,865)
- SK(新潟精機)(994)
- SKC(環境測定)(507)
- TESA[測定用品](577)
- testo(テストー)(455)
- アイゼン(529)
- アズワン(449)
- エスコ(1,709)
- オーハウス(443)
- カネテック(454)
- ガステック(475)
- シンワ測定(719)
- テクロック(802)
- ホーザン(613)
- 佐藤計量器製作所(448)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ブランドをもっと見る

高電圧差動プローブ
PINTECH¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から33日以内出荷高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC電流プローブ
PINTECH¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から33日以内出荷最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析クランプ径(Φmm)11確度0.02
高電圧差動プローブ
PINTECH¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から33日以内出荷高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz出力<7V(50kΩ負荷)確度±1%リード線長さ(mm)入力:300/600動作温度(℃)0~50オフセット<±5mV(代表値)ケーブル長(cm)BNCケーブル:90動作湿度(%RH)20~75
高電圧プローブ
PINTECH¥45,980税込¥50,5781個欠品中スタンド・アローンタイプの高電圧プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大負荷電流:≦20μA、最大負荷電力:≦0.8W電源9V 電池入力インピーダンス2000MΩ最大入力電圧40kV DC、CATII
高電圧プローブ
PINTECH¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷から33日以内出荷広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
高電圧プローブ
PINTECH¥79,980税込¥87,9781個33日以内出荷最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数40MHz(-3dB)入力インピーダンス100MΩ±1%S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz)確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz最大入力電圧3.0pF±0.5pF立ち上がり時間9ns減衰比41.6673611111111
AC/DC電流プローブ
PINTECH¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷から33日以内出荷最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧プローブ
PINTECH¥27,980~税込¥30,778~1台31日以内出荷【用途別に選べる多彩なモデル】電圧計一体型測定器(HVP-40DM)、オシロスコープ用(HVP-15HF)、DMM用(HVP-40/HVP-50)など用途に応じたラインアップを用意。【最大50kV対応の高電圧測定】最大40kV~50kV DC(モデルによる)およびAC測定に対応し、高電圧回路の安全な測定が可能。用途に応じて最適なモデルを選択できます。【高入力インピーダンス設計】最大100MΩ~2000MΩの高入力インピーダンスモデルによる)により、測定対象回路への影響を最小限に抑えた高精度測定が可能。【高精度・安全設計】最大確度±1~±3%(モデルによる)、温度係数≦100~200ppm/℃で安定した測定性能を実現。CATⅡ対応モデルにより高電圧環境でも安心して使用可能。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高周波差分プローブN2000Aproシリーズ(200MHz、1kVp-p~5kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥159,800~税込¥175,780~1台31日以内出荷【幅広いモデル展開】最高100MHzの帯域幅、最大14kVppの高電圧差動入力、減衰比1:10~1:1000まで各種ラインアップを用意。【優れたノイズ除去性能】代表値CMRR 80dB@60Hz、50dB@100kHzにより高いコモンモードノイズ除去性能を発揮。【各社オシロスコープに接続可能】BNCコネクタを採用し、入力インピーダンス1MΩのオシロスコープに対応。【保証&サポート】総代理店保証1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
パッシブ・プローブ
PINTECH¥6,998~税込¥7,698~1台31日以内出荷【幅広い帯域と高精度測定】最大60MHz~600MHzまで対応(モデルによる)の広帯域設計。立ち上がり時間0.58ns~58nsで高速信号の波形観測に対応し、電子回路の評価や開発用途に最適。【用途に応じた減衰比切替】x1/x10/x100の減衰比に対応(モデルによる)。低電圧から高電圧まで幅広い測定レンジに対応し、用途に応じた柔軟な測定が可能。【高入力インピーダンス設計】最大1M~100MΩ入力インピーダンスと低容量設計により、測定対象回路への影響を抑えた高精度測定を実現。【最大2000V対応の安全設計】最大300V~2000Vまで対応(モデルによる)し、高電圧環境でも安全に使用可能。研究開発、保守、教育用途など幅広いシーンで活用できます。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥159,800税込¥175,7801台31日以内出荷【広帯域・高速応答】帯域幅50kHz (PT-702) /100kHz(PT-712)/200kHz(PT-722)、最大DC2000A、ピーク4000Ap-p、AC1200A rmsまで対応し、大電流測定に対応。立ち上がり時間3.5μs/1.75μsの高速応答で過渡電流やスイッチング波形の正確な観測が可能。【高精度DC/AC電流測定対応】ゼロフラックス方式によりDC~AC電流を高精度に測定可能。確度1%の高精度性能で、電源解析やパワーエレクトロニクス評価に最適。【クランプ式で簡単・安全測定】クランプ径52mmで導体を挟むだけの非接触測定が可能。変換比1mV/Aでオシロスコープと接続し、電流波形をリアルタイムに確認できます。【保証&サポート】1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ユーザーマニュアルはOWON公式サイト(owon.co.jp)にてダウンロードいただけます。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧プローブHVP-15HF(20kV、40MHz)【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷【用途別に選べる多彩なモデル】電圧計一体型測定器(HVP-40DM)、オシロスコープ用(HVP-15HF)、DMM用(HVP-40/HVP-50)など用途に応じたラインアップを用意。【最大50kV対応の高電圧測定】最大40kV~50kV DC(モデルによる)およびAC測定に対応し、高電圧回路の安全な測定が可能。用途に応じて最適なモデルを選択できます。【高入力インピーダンス設計】最大100MΩ~2000MΩの高入力インピーダンスモデルによる)により、測定対象回路への影響を最小限に抑えた高精度測定が可能。【高精度・安全設計】最大確度±1~±3%(モデルによる)、温度係数≦100~200ppm/℃で安定した測定性能を実現。CATⅡ対応モデルにより高電圧環境でも安心して使用可能。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高周波電流プローブPTシリーズ(2MHz~100MHz、60Ap-p~100Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷帯域幅:2MHz/20MHz/25MHz/50MHz/100MHz(モデルによる)、最小テスト電流:20mA、変換比:0.1V/A、立ち上がり時間:17.5ns/≦14ns/≦7ns(モデルによる)。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高周波電流プローブPT3000シリーズ(2MHz~25MHz、500Ap-p~1500Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥459,800~税込¥505,780~1台31日以内出荷【高帯域対応で高速電流測定】DC~2MHz~25MHz(モデルによる)の広帯域設計により、高速スイッチング電源やインバータ回路の電流波形を正確に測定。立ち上がり時間14ns~175nsで過渡現象の解析にも最適です。【幅広い電流レンジに対応】最大20A~1000A(モデルによる)のDC/AC電流測定に対応。小電流から大電流まで1台でカバーでき、電源回路・モーター・産業機器の評価や保守作業に最適です。【高精度・低ノイズ設計】確度±1%+mVの高精度に加え、低ノイズ設計(20mA~50mA rms)で安定した測定が可能。正確な電流波形を取得でき、研究開発や品質評価の信頼性を向上させます。【使いやすいクランプ式&安全設計】クランプ径20mmで簡単に電流測定が可能。AC/DC両対応、12V電源駆動、軽量設計(約389g)で現場作業にも最適。ラボ・工場・メンテナンス用途で幅広く活用できます。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
差動プローブPTシリーズ(25MHz~150MHz、80Vp-p~60kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥209,800~税込¥230,780~1台31日以内出荷【広帯域・高速応答設計】DC~20MHz~150MHzの広帯域(モデルによる)と最小2.3nsの高速立ち上がりにより、高速スイッチング信号も忠実に再現。電源解析や高周波回路の測定に最適です。【超高電圧測定に対応】最大1.5kV~60kV(モデルによる)の高電圧測定に対応。差動・コモンモード測定が可能で、高電圧電源、インバータ、絶縁試験など幅広い用途で安全かつ正確な評価を実現します。【高精度・高CMRR性能】±2%の高精度と優れたCMRR(>80dB)によりノイズの影響を抑制。微小信号から高電圧まで安定した測定が可能。【多様なモデルと高い互換性】減衰比2X~5000X、50Ω/1MΩ入力対応(モデルによる)で幅広いオシロスコープに接続可能。5V/9V電源対応、軽量設計で現場・ラボの両方で扱いやすい仕様です。【保証&サポート】総代理店保証1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
差動プローブDPシリーズ(70MHz~260MHz、100Vp-p~520Vp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥159,800~税込¥175,780~1台31日以内出荷【広帯域・高速応答】DC~35MHz~200MHzの広帯域(モデルによる)と最小1.75nsの高速立ち上がりにより、高速スイッチング信号も忠実に再現。高周波回路や電源解析に最適です。【高電圧差動測定に対応】最大2600V(モデルによる)の高電圧測定が可能。差動・コモンモード両対応で、電源回路・インバータ・高電圧機器の安全かつ正確な波形測定に最適です。【高精度・低ノイズ設計】ウォームアップ後±2%の高精度と優れたCMRR(>80dB)によりノイズを低減。微小信号から高電圧まで安定した測定が可能で、研究開発や品質評価に貢献します。【使いやすい設計と高い互換性】1X~500X切替(モデルによる)、5MHz帯域制限機能付き。BNC接続・外部5V電源対応、軽量約285gで現場・ラボのどちらでも扱いやすい設計です。【保証&サポート】1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
低電流プローブ PT-7000シリーズ(1.5kHz~2kHz、DC最大 4.5A AC最大 3A)【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥349,800~税込¥384,780~1台31日以内出荷【低電流を高精度測定】DC~1.5kHz/2kHz帯域に対応。最大4.5A(PT-7010)/450mA(PT-7020)に対応し、微小電流から中電流まで高精度に測定可能。電子回路の評価やデバイス開発、精密測定用途に最適です。【低ノイズ設計で安定した測定】出力ノイズ100μV未満の低ノイズ性能により、微細な電流変化も正確に検出。【扱いやすい高感度出力】1mV/mA(PT-7010)/10mV/mA(PT-7020)の高感度変換比により、小さな電流も視認しやすく出力。オシロスコープや測定機器との組み合わせで効率的な波形解析が可能です。【コンパクト&幅広い用途に対応】約140gの軽量設計で取り回しが良く、研究開発・実験・保守・教育用途など幅広いシーンで活躍します。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
PCT603-B 電流センサ DC-300kHz ±600A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】
PINTECH¥109,800税込¥120,7801台31日以内出荷【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
PCT403-B 電流センサ DC-300kHz ±400A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】
PINTECH¥99,980税込¥109,9781台31日以内出荷【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
PCT203-B 電流センサ DC-300kHz ±200A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】
PINTECH¥95,980税込¥105,5781台31日以内出荷【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC電流クランププローブPT-700シリーズ(100kHz、1200~2000A)【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥73,980~税込¥81,378~1台31日以内出荷【広範囲電流測定対応】0.1A~2000A(PT-720)、0.1A~1200A(PT-721)の広い電流レンジに対応。100mV/A・10mV/A・1mV/Aの3段階変換比により、小電流から大電流まで幅広い測定が可能。【高速応答・広帯域測定】帯域幅10Hz~100kHz(-3dB)、電流スルーレート10A/μs、立ち上がり/立ち下がり時間3.5μsの高速応答性能を実現。【大口径クランプで簡単測定】最大クランプ径53mmに対応し、最大直径Φ52mmのケーブルやバスバー測定が可能。回路を切断せず導体を挟むだけで安全に電流測定が行えます。【高い安全性と優れた互換性】最大動作電圧600V rms、CATⅢ 600Vに対応。入力インピーダンス≧1MΩ & ≦47pFのオシロスコープと接続可能。本体寸法111×216×45mm、重量約500gの扱いやすい設計。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC電流クランププローブPT-740シリーズ(150kHz、300~1400A)【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷【DC~150kHz対応の電流測定】DC~150kHz(-3dB)の帯域幅に対応。1mV rmsの低ノイズ設計により安定した電流波形観測を実現。30A~1400Aまで対応する複数モデルをラインアップ。9V電池駆動。【バッテリー残量表示】緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、6.5V未満で消灯。【オーバーロード表示】赤LEDが点灯。【自動シャットダウン時間】10分。【DCゼロ調整】対応。【クランプ直径】ケーブル1本:直径30mm、ケーブル2本:直径24mmまたは2х31.5х10mmバス・バー【寸法(W×H×D)/重量】97×224×44mm / 440g。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
パッシブ・プローブ
PINTECH¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
ゼロ・フラックス電流プローブ
PINTECH¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷から33日以内出荷低ドリフトで非線形誤差も低いゼロ・フラックス電流プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析最大電流(A)【AC】1200rmsクランプ径(Φmm)52確度1%(代表値)比率(変換比)1mV/A(1000:1)最大電流(mA)【DC】500
ACフレキシブル電流プローブ
PINTECH¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷から33日以内出荷ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ケーブル長(m)2(標準)
AC電流センサー
PINTECH¥48,980~税込¥53,878~1個33日以内出荷AC電流専用で電源不要なパッシブタイプセンサーです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析インピーダンス1MΩ確度±3%比率(変換比)100mV/A
高周波電流プローブ
PINTECH¥209,800~税込¥230,780~1個33日以内出荷最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様(ノイズ)≦6mA rmsクランプ径(Φmm)5確度1%(±5mV)比率(変換比)0.1V/A(10:1)
高電圧差動プローブ
PINTECH¥129,800税込¥142,7801個33日以内出荷分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ
PINTECH¥129,800~税込¥142,780~1個33日以内出荷周波数帯域をフル帯域/5MHz帯域から選択できる高電圧差動プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析入力インピーダンス5MΩ//2pF最大入力電圧±1300V@500(1838V rms)±130V@50(183V rms)減衰比x50/x500
高電圧差動プローブ
PINTECH¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から33日以内出荷分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
差動プローブPTシリーズ(25MHz~150MHz、80Vp-p~60kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥64,980~税込¥71,478~1台31日以内出荷【高電圧差動測定に対応】最大150V~14kV(モデルによる)の高電圧測定が可能。差動・コモンモード両対応で、電源回路・インバータ・高電圧機器の安全かつ正確な波形測定に最適です。【広帯域・高速応答】DC~40MHz~100MHzの広帯域(モデルによる)と立ち上がり時間3.5nsにより、高速スイッチング信号も忠実に再現。電源解析や高周波回路の評価に最適です。【高精度・低ノイズ設計】±2%の高精度と優れたCMRR(>80dB)によりノイズを低減。微小信号から高電圧まで安定した測定が可能で、研究開発や品質評価の信頼性を向上します。【使いやすい設計と高い互換性】20倍~1000倍切替(モデルによる)、BNC接続対応で一般的なオシロスコープに接続可能。アダプター/電池の両電源対応、軽量約415gで現場・ラボで扱いやすい設計です。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析