絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,261)
  • RS PRO(8,334)
  • Panasonic(パナソニック)(5,111)
  • VISHAY(4,777)
  • YAGEO(2,639)
  • KEMET(2,285)
  • MICROCHIP(1,924)
  • onsemi(1,894)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,807)
  • BOURNS(1,781)
  • AMPHENOL(1,709)
  • SAMTEC(1,635)
  • MURATA(村田製作所)(1,282)
  • 日本モレックス(molex)(1,205)
  • シュナイダーエレクトリック(1,192)
  • STMicro(1,098)
  • KOA(1,055)
  • ARCOL(OHMITE)(1,037)
  • HAMMOND(895)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58,268)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(33)
サービス分類
  • 修理(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
85,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(35件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンパ線

    共立電子産業(4件のレビュー)
    229税込252
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
    種類その他
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
  • Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ 共立電子産業

    Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ

    共立電子産業
    189税込208
    1個
    当日出荷
    Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
    端子台ネジ止め式 / 2ピンジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
  • ひずみゲージ用接着剤 CC-33A 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ用接着剤 CC-33A

    共和電業(KYOWA)(1件のレビュー)
    759税込835
    1袋(1本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。
    用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ内容量(g)2(1本当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    229税込252
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    629税込692
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業

    ベーク板 VPシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    種類その他自然色(茶)
  • QIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用コンタクトピン

    共立電子産業(2件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • タクタイルスイッチ B3F Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ B3F

    Aratas(旧:omron)(41件のレビュー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から99日以内出荷
    シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
  • 小型スリム パワーリレー G6D Aratas(旧:omron)

    小型スリム パワーリレー G6D

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
  • 一般整流ダイオード 新電元

    一般整流ダイオード

    新電元(17件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
    タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
  • 銅張積層板(カット基板) サンハヤト

    銅張積層板(カット基板)

    サンハヤト(18件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
    板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
  • バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ SB50シリーズ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 Aratas(旧:omron)

    ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2

    Aratas(旧:omron)(36件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
  • ニューブレッドボード サンハヤト

    ニューブレッドボード

    サンハヤト(5件のレビュー)
    879税込967
    1式
    当日出荷
    部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
    用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
  • 整流ダイオード1N4007G 1KV/1A ON SEMICONDUCTOR

    整流ダイオード1N4007G 1KV/1A

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    40税込44
    1本
    当日出荷
    仕様●VRM[V]:1000V●Io[A]:1.0A●trr[sec]:-●パッケージ:DO-204AL、DO-41、アキシャル●内部回路:-●VRM[V]:1000Vアズワン品番68-2036-39
  • 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器

    低圧進相コンデンサ Lタイプ

    松栄電器(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    3,398税込3,738
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    90税込99
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • モールドツマミ K-2195 サトーパーツ

    モールドツマミ K-2195

    サトーパーツ(26件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ K-8075 サトーパーツ

    モールドツマミ K-8075

    サトーパーツ(9件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)13.5頭径(Φmm)12.5底径(Φmm)14サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ付き電池BOX 共立電子産業

    スイッチ付き電池BOX

    共立電子産業(8件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    649税込714
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ K-2901 サトーパーツ

    モールドツマミ K-2901

    サトーパーツ(17件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
...
オンボード電源特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)