絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: ナイロンコネクタ


FA現場のお役立ち情報
4,369件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F Shield Plate HDC HK-HDW3シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))F Shield Plate HDC HK-HDW3シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●種類:Fシールドプレート●定格電流:11A●シリーズ:HDC HK-HDW3●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:240-9014アズワン品番65-7501-01
ENCLOSURE 3.25 X 4 BLK VENT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ENCLOSURE 3.25 X 4 BLK VENTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DTM 基板実装車載ヘッダは、電線対基板コネクタシステムに内蔵されています。Deutsch 基板エンクロージャは、スルーホール取り付けタイプと通気口(オプション)があります。Deutsch DT 及び DTM スナップインヘッダは、ですコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:基板エンクロージャ●シリーズ:DEUTSCH DTM●色:黒●幅:118mm●高さ:114mm●コード番号:217-5568アズワン品番65-7542-50
Docking Frame 6B フエニックス・コンタクトDocking Frame 6Bフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●種類:ドッキングフレーム●サイズ:6B●コード番号:240-7195アズワン品番65-7501-49
Crimp contact 1袋 7000個入 フエニックス・コンタクトCrimp contact 1袋 7000個入フエニックス・コンタクト
639,800税込703,780
1袋(7000個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:208-1839アズワン品番65-7692-11
Crimp contact 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトCrimp contact 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着です
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトContact insert module 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、6 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 電源用途向け 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0107アズワン品番65-7523-19
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトContact insert module 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング HC-B6 → B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールには 4 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 電源用途向け 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1921アズワン品番65-7705-45
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトContact insert module 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON コンタクトインサートモジュールは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5720アズワン品番65-7519-26
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトContact insert module 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、25 ポジションに対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 信号用途向け 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:25●定格電流:4A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1927アズワン品番65-7681-32
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトContact insert module 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、6 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-06●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1924アズワン品番65-7683-69
Contact insert module 1袋 2個入 フエニックス・コンタクトContact insert module 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つの位置に対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1941アズワン品番65-7688-32
Contact insert module フエニックス・コンタクトContact insert moduleフエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
単線導体又はフェルール付きより線導体用の Phoenix Contact インサートモジュールは、12 ポジションで固定します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:12●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-12●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1991アズワン品番65-7693-36
Contact insert module フエニックス・コンタクトContact insert moduleフエニックス・コンタクト
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact のコンタクトインサートでは、データ、信号、電力を伝送するためのさまざまな接続技術を採用しています。プッシュインなどの高速接続テクノロジーにより時間を節約できます 又は QUICKON ( IDC )接続です 革新的なスナップインフレームによる設置時間の短縮 モジュラコンタクトインサート 個々のコネクタ: 1 つの B24 ハウジングに最大 6 つのモジュールを結合できます プラスチックプロファイルにコーディングすることで、不一致を防止します
仕様●併用可能製品:電源●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●コード番号:220-5817アズワン品番65-7715-80
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング設計 D7 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、5 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:20A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0098アズワン品番65-7526-94
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5606アズワン品番65-7521-11
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング設計 B24 及び B48 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、24+PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1982アズワン品番65-7693-57
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
B16 タイプの HEAVYCON-ADVANCE 及び B16/B32 タイプの HEAVYCON ハウジング用の Phoenix Contact メスインサート電源コネクタは、16 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0127アズワン品番65-7530-99
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング設計 D15 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、10 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-2006アズワン品番65-7691-94
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON プラグインサートには、46 のポジションがあります。コンタクト材質は銅合金製です。電圧:500 V 電流:16 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:プラグインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2203アズワン品番65-7511-63
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサートには、46 のポジションがあります。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:圧着接続 導体断面積:0.5 mm 2 ~ 4 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:46●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2005アズワン品番65-7510-98
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング設計 B10 用の Phoenix Contact プラグインサート電源コネクタは、18+PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC-BB18●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-2000アズワン品番65-7689-21
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5610アズワン品番65-7518-32
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ピンインサート電源コネクタは、B10 シリーズに属し、10 + PE のポジション数があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0100アズワン品番65-7515-52
Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入 AMPHENOLConnector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入AMPHENOL
38,980税込42,878
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、16 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8601アズワン品番65-7585-13
Connector Heavy Mate Male insert 16polew AMPHENOLConnector Heavy Mate Male insert 16polewAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8602アズワン品番65-7540-95
blank module multiframe 1箱 100個入 AMPHENOLblank module multiframe 1箱 100個入AMPHENOL
45,980税込50,578
1箱(100個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial ブラインドモジュールは、圧着終端処理が行われています。使用温度範囲は -40 ℃ と広く、+125 ℃ となっていますIP クラスかん合 IP20
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ダミーモジュール●シリーズ:Heavy Mate C146●コード番号:221-8694アズワン品番65-7586-24
BACKSHELL CONN KIT 1箱 600個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BACKSHELL CONN KIT 1箱 600個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1箱(600個)
7日以内出荷
TE Connectivity 車載コネクタバックシェルは、PA 材料製です。最大動作温度は 125 ℃ です黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:2357302●色:黒●コード番号:222-3769アズワン品番65-7540-55
Adapter フエニックス・コンタクトAdapterフエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact アダプタは、ダイキャストアルミ素材と銀で製造されています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-B●コンタクト材質:アルミニウム●コード番号:207-5692アズワン品番65-7517-64
890シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 5個入 ワゴジャパン890シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 5個入ワゴジャパン
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
890シリーズスナップイン式デバイスコネクタ、3ピン890シリーズWINSTAR MINIスナップイン式コネクタは、スペースが限られている高速電気設備に最適です。LED用途に適し、誤かん合及び接点保護による優れた信頼性を実現します。特長と利点CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:WINSTA MINIスナップインプラグ●実装タイプ:フランジ取り付け, スナップイン取り付け●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8945アズワン品番65-7785-03
770シリーズ 照明用コネクタ 3 ワゴジャパン770シリーズ 照明用コネクタ 3ワゴジャパン
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
770シリーズ照明コネクタ - 分配器照明コネクタ、分配器、3極及び5極 誤接続を防止する確実なコネクタ 手動ですばやく簡単に取り外し可能 3極 / 5極分配器用の取り付け支持プレートは別売り
仕様●ポール形式:3●シリーズ:770●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:25A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:12 AWG●結線方法:圧着●コード番号:126-8936アズワン品番65-7785-06
294シリーズ 照明用コネクタ 5P 1袋 10個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 5P 1袋 10個入ワゴジャパン
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:5●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4959アズワン品番65-7541-62
294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1袋 10個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1袋 10個入ワゴジャパン
6,698税込7,368
1袋(10個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:136-4958アズワン品番65-7542-71
294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入ワゴジャパン
249,800税込274,780
1箱(500個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入ワゴジャパン
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4955アズワン品番65-7541-81
294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入ワゴジャパン
319,800税込351,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ エスコ変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W37×D37×H27mmアズワン品番65-9313-73
保護カバー D7 フエニックス・コンタクト保護カバー D7フエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーはねじロック式です。亜鉛ダイキャスト素材と黒色で製造されています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-5792アズワン品番65-7517-54
側面ガスケット D7 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト側面ガスケット D7 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:側面ガスケット●サイズ:D7●コード番号:207-5726アズワン品番65-7518-12
保護カバー HC-HPR-B10-BCLWH-E-BKシリーズ B10 フエニックス・コンタクト保護カバー HC-HPR-B10-BCLWH-E-BKシリーズ B10フエニックス・コンタクト
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
サイズ B10 の Phoenix Contact 保護カバーは、ねじロック式です。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●シリーズ:HC-HPR-B10-BCLWH-E-BK●コード番号:208-1946アズワン品番65-7685-47
端子ラグ HCシリーズ 該当しません 該当しません極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子ラグ HCシリーズ 該当しません 該当しません極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1袋(50個)
7日以内出荷
HEAVYCON-MODULAR 用の Phoenix Contact ケーブルラグには、PE 接続延長があります。このケーブルラグは、圧着プライヤとの圧着に使用されます。材質:黄銅 ニッケルめっきこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:端子ラグ●定格電圧:該当しません●極数:該当しません●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ポール形式:不 用●コード番号:204-7747アズワン品番65-7573-73
ナイロンコネクタ