絞り込み
芯数(C)
- 1(8)
- 2(5)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(5)
- 7(6)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(6)
- 15(6)
- 20(6)
- 30(5)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(17)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(5)
- 20(6)
- 30(5)
- 40(3)
- 50(6)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(4)
- 300(8)
導体外径(Φmm)
- 1.35
- 0.7(22)
- 0.9(52)
- 1.1(113)
- 1.5(109)
- 1.6(62)
- 1.8(120)
- 2(57)
- 2.4(29)
- 2.5(55)
- 2.6(26)
- 3(37)
- 3.1(46)
- 3.6(29)
- 3.7(26)
- 4.4(23)
- 4.8(20)
- 4.9(23)
- 5.5(16)
- 7.3(18)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(7)
黒(13)
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)(4)
- エスコ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- ユーボン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 矢崎エナジーシステム(1)
SFCC(旧:昭和電線)・エスコ・フジクラ・ダイヤケーブル・ユーボン・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥32,980税込¥36,2781巻(300m)8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
矢崎エナジーシステム¥29,980税込¥32,9781巻(300m)3日以内出荷IVのエコ仕様で環境に配慮したものになります。長さ(m)300関連規格JIS C 3612
ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥19,980税込¥21,9781巻(300m)4日以内出荷一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。JIS認定品(JISマーク表示)。 RoHS指令の制限10物質。は規制値以下です。対象物質:鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、DEHP、BBP、DBP、DIBP。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)試験電圧1500V導体最高許容温度(℃)60
機器用ビニルコード IV
ユーボン¥6,298税込¥6,9281巻(50m)3日以内出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7