絞り込み
芯数(C)
  • 1(9)
  • 2(2)
  • 3(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 2(1)
  • 22(15)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 5(4)
  • 10(12)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 30(6)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 100(3)
  • 200(3)
導体外径(Φmm)
  • 6
  • 0.7(22)
  • 0.9(50)
  • 1.1(109)
  • 1.35(16)
  • 1.5(105)
  • 1.6(57)
  • 1.8(114)
  • 2(49)
  • 2.4(28)
  • 2.5(54)
  • 2.6(22)
  • 3(36)
  • 3.1(46)
  • 3.6(29)
  • 3.7(26)
  • 4.4(23)
  • 4.8(20)
  • 4.9(23)
  • 5.5(16)
  • 7.3(18)
シース色
  • シース色カラー(9)
  • シース色(3)
  • シース色(9)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(7)
  • SFCC(旧:昭和電線)(3)
  • 行田電線(2)
  • 富士電線工業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 愛知電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・行田電線・富士電線工業・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線・長岡特殊電線・愛知電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻(5m)ほか
    翌日出荷
    600V以下の回路に使用されます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    18,980税込20,878
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    26,980税込29,678
    1巻(5m)ほか
    翌日出荷から7日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線
    38,980税込42,878
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)600
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
    芯数(C)1
  • 銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S SFCC(旧:昭和電線)

    銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

    SFCC(旧:昭和電線)
    32,980税込36,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。
    用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
  • IV撚り線タイプ22mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ22mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    259,800税込285,780
    1巻(200m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
  • 600V ビニル絶縁電線 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線

    愛知電線
    189,800税込208,780
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など入数(個)1導体より線
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    639税込703
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線

    抗菌ビニルキャブタイヤケーブル

    長岡特殊電線
    41,980税込46,178
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
    定格電圧(V)300以下長さ(m)100適合規格電気用品安全法シース色クリアグレー(薄灰)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル