105件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラビットアイ キタムラ産業

    ラビットアイ

    キタムラ産業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。 単三乾電池2本で約10時間使用可能。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
    タイプカラーコーン設置タイプ電源単三乾電池2本点灯方式交互点滅LED使用数(個)12
  • マグピカソーラー3 KMネクスト

    マグピカソーラー3

    KMネクスト
    2,998税込3,298
    1個(1個)ほか
    4日以内出荷
    マグネット保安灯
    用途工場現場・作業場の注意喚起に。材質ポリカーボネート質量(g)60スイッチON/OFF電源1.2V600mAh(ニッケル水素)寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51充放電回数約2000点滅数(回/分)約90LED使用数(個)赤3グリーン購入法適合防水IPx4ソーラー単結晶シリコン電池グリーンマーク認定
  • 電波式パノラマ警告灯 八木熊

    電波式パノラマ警告灯

    八木熊
    62,980税込69,278
    1セット
    6日以内出荷
    360度発光と多彩な点灯パターンで現場の安全を守る注意喚起ライトです。LEDは3色(赤色・青色・黄色)点灯パターンは6パターン。注意、危険、渋滞中など使い分けできます。収納ケースから製品を取り外すと自動でスイッチが入ります。電波通信で同期を行い流動点滅します。どの製品からもスイッチ操作が可能です。マグネットがついており車やガードレールなどに取り付けできます。収納ケースで一括充電が可能です。
    用途道路工事、注意喚起、保安灯に。寸法(mm)120×40質量(kg)2.9質量(g)280充電時間約9時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池3.2V4000mAh防塵防水性能IP65通信距離約120m(※設置状況や路面状況により通信距離は変わります。技術基準適合照明機器 番号214-123461)LED三色LED(赤・青・黄)12個使用充電器【付属】ACアダプター入力100V、出力6V1.5A、シガープラグ入力12V、出力6V1.5A点灯時間約10~70時間
  • KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚3m 八木熊

    KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚3m

    八木熊
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと3mの三脚がセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ寸法(mm)【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】3020質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • KYフラワーライト バッテリー台車仕様 八木熊

    KYフラワーライト バッテリー台車仕様

    八木熊
    889,800税込978,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。屋外でも使用できるIP54設計のポータブル電源と専用台車のセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、バッテリー、台車、ライト用バッグ寸法(mm)【台車】391×215×173(15kg) / 756×460×738(支柱3m)(50kg)【灯具】Φ656×485質量(kg)49電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊

    KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m

    八木熊
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと2mの三脚がセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ寸法(mm)【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】2140質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • 回転灯用三脚セット ユニット

    回転灯用三脚セット

    ユニット
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番745-1008セット内容三脚本体、受け皿材質鉄(シルバー塗装仕上げ)収納時全高(mm)1090使用時寸法(mm)開脚1465Φ×高さ1229~2034伸縮式
  • トラロープ ピカくん アカリファクトリー

    トラロープ ピカくん

    アカリファクトリー
    11,980税込13,178
    1本ほか
    5日以内出荷
    光るトラロープ ソーラーパネルセットで電源いらず。 優れた設置性・確かな視認性・高い安全性
    用途昼間はトラロープとして、夜間はLED発光にて注意喚起
  • 点滅灯ホルダー 仙台銘板

    点滅灯ホルダー

    仙台銘板
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)。縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。
    規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
  • LEDロープライト3芯長時間用電源 富士倉

    LEDロープライト3芯長時間用電源

    富士倉
    5,980税込6,578
    1個
    4日以内出荷
    片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
    用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。タイプ片面発光周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
  • 保安灯 ルミナフラッシュ(三脚、ACアダプター付) ティオック

    保安灯 ルミナフラッシュ(三脚、ACアダプター付)

    ティオック
    219,800税込241,780
    1セット
    5日以内出荷
    業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。
    用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。セット内容本体、三脚、ACアダプター寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W充電時間(時間)満充電まで約10輝度調整昼夜輝度調整オート機能点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)NETIS番号QS-220025-A
  • 保安灯 ルミナフラッシュ LED赤点滅(三脚、ACアダプター付) ティオック

    保安灯 ルミナフラッシュ LED赤点滅(三脚、ACアダプター付)

    ティオック
    229,800税込252,780
    1セット
    5日以内出荷
    業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。LEDが全て赤になっています。
    用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。セット内容本体、三脚、ACアダプター寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W充電時間(時間)満充電まで約10輝度調整昼夜輝度調整オート機能点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)NETIS番号QS-220025-A
  • 工事灯クランプ(回転) KMネクスト

    工事灯クランプ(回転)

    KMネクスト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    工事灯を単管パイプなどに取り付けができる回転式のクランプです。角度調整が可能です。
    用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
  • 工事灯クランプC(固定) KMネクスト

    工事灯クランプC(固定)

    KMネクスト
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    工事灯を単管パイプなどに取り付けができる固定式のクランプです。側面の穴から工事灯のスイッチ操作が可能です。
    用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm直径×長さL(Φmm×mm)55×119
  • 工事灯クランプ(自在) KMネクスト

    工事灯クランプ(自在)

    KMネクスト
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    工事灯をガードレールや単管などに取り付けができるクランプです。自在に角度調整が可能です。
    用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
  • ヘルメット用ステッカー 会社名・氏名・血液型用 つくし工房

    ヘルメット用ステッカー 会社名・氏名・血液型用

    つくし工房
    3,500税込3,850
    1箱(10袋×5枚)
    9日以内出荷
    ボールペンで記入しやすい素材です。
    用途作業員の氏名等の表示用としてトラスコ品番824-6312材質ユポ縦(mm)30横(mm)100表示内容会社名・氏名・血液型
  • ヘルメット用ステッカー 合図者表示 つくし工房

    ヘルメット用ステッカー 合図者表示

    つくし工房
    2,698税込2,968
    1箱(10袋×2枚)
    9日以内出荷
    玉掛作業者を上方より識別できます。
    用途職種・役割の識別にトラスコ品番824-6319材質ユポ縦(mm)120横(mm)120
  • 点滅灯ホルダー グリーンクロス

    点滅灯ホルダー

    グリーンクロス
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
    用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。仕様工事灯差込穴5か所寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
  • ピカピカスタンド 仙台銘板

    ピカピカスタンド

    仙台銘板
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    LEDライト(別売)を差し込むだけ!チューブライトも固定できます。マグネット式なので簡単に設置できます。可動式でタテ置き、ヨコ置き自由自在です。先端部のPVC加工により、接触による怪我を防ぎます。取り外しにくい時は、土台部にある差込穴にマイナスドライバー等を差込み、テコの原理で取り外せます。
    高さ(mm)103台座径(Φmm)63
  • ソーラー式照明 アラオ

    ソーラー式照明

    アラオ
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    スイッチをONにして暗くなると自動点灯し簡単に現場をスタイリッシュにできる照明
    用途現場の安全対策及びイメージアップ材質スチール・ステンレス・PP長さ(mm)4555径(Φ)80充電時間約6~8
  • ソーラー警告灯 CUBE360 ASCO-SHCL-A アスコ

    ソーラー警告灯 CUBE360 ASCO-SHCL-A

    アスコ
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    CUBE360は、工事現場の安全を確保するための360度全方向警告灯です。4面への表示が可能で、斜めからでも視認性抜群。複数のCUBE360を同期させることで、より効果的な警告を発することができます。コンパクトで収納しやすく、様々な設置方法に対応。工事現場の安全管理に不可欠なアイテムです。
    用途360度全方向から視認!工事現場の安全を守る、高輝度警告灯CUBE360。工事現場の安全管理に。種類点灯パターン:56形式同期台数:制限なし(GPS方式)電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×206×250ソーラーパネル種類単結晶 5.7W 6.0V動作周囲温度(℃)-10~60(充電時0~45)動作湿度(%)周囲湿度:10~90(但し結露なきこと)バッテリー容量(mAh)12500明るさ明るさ調整:明暗自動切換え、バッテリー残量による自動輝度調光点灯時間無日照約3日(点灯パターンによる)NETIS番号KK-220038-A
  • マグピタホルダー 50個入 アラオ

    マグピタホルダー 50個入

    アラオ
    44,980税込49,478
    1式(50個)
    5日以内出荷
    『マグピタホルダー』は、強力な磁力で様々なものを鉄板に固定できる便利な製品です。本製品はマグピタホルダーの50個セット商品となっています。特に、チューブライトの固定に最適ですが、ホースや配線コードの固定にも広く活用されています。ビス穴を開ける必要がなく、強力な磁力で鉄板にしっかりと吸着します。強力な磁力で手軽に固定できるため、作業効率が向上します。クリア素材なので光を拡散させ、チューブライトの光を最大限に引き出します。
    用途仮囲い用チューブライトの固定具に。寸法(mm)90×30×高さ25、取付口:25×20
  • メガムック275 旭商事

    メガムック275

    旭商事
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    メガムック275は275mm幅の看板に簡単に設置、目を向ける事ができる多機能型ソーラー式LED回転灯です。工事現場の存在を伝えたい、通過する一瞬を注意喚起の瞬間に。左右のLED回転灯が切替により交互点滅する事で喚起効果が向上します。既存の275mm幅看板(鉄枠25枠)へ簡単装着できます。本体看板の角度にあわせた角度調整が可能です。
    用途275mm看板への設置に。従来看板の注意喚起、視認性の向上に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×146×314電池太陽:8.0V/200mA/1.6W点滅同期:同時設置可能台数(100台(親機1台+子機99台))LED発光:赤色高輝度LEDΦ5連続動作時間無日照:約120時間(全点灯パターンの場合)
  • 壁面取付ブラケット パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • 電波式パノラマ警告灯 6個セット 八木熊

    電波式パノラマ警告灯 6個セット

    八木熊
    65,980税込72,578
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    LED色赤色、青色、黄色
  • GPSハイブリッドソーラーライト(黄) アスコ

    GPSハイブリッドソーラーライト(黄)

    アスコ
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
    用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
  • GPSハイブリッドソーラーライト(青) アスコ

    GPSハイブリッドソーラーライト(青)

    アスコ
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
    用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
  • GPSハイブリッドソーラーライト(赤) アスコ

    GPSハイブリッドソーラーライト(赤)

    アスコ
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
    用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
  • GPSハイブリッドソーラーライト(緑) アスコ

    GPSハイブリッドソーラーライト(緑)

    アスコ
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
    用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
  • LEDラインライトミニ KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトミニ

    KOITO(小糸製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。
    用途作業効率向上。安全対策長さ(mm)154幅(mm)21.3ホワイト径(Φmm)6.5保護等級IP65相当LED使用数(個)4
  • FLEXiT オートフラッシュライト STKR

    FLEXiT オートフラッシュライト

    STKR
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    その名の通りフレキシブルに形状が変えられる車載LEDライト!。FLEXiTオートライトは、薄型で自由に形状を変えることのできるボディに10個のLEDライトが内蔵されています。形状を変えることで、スポットライトとして、または広角ライトとしても使用できます。また、緊急時のために、背面には赤いLEDハザードライトが内蔵されています。折り曲げたり、ぶら下げたり、巻きつけたりできるので、どんな場合でもハンズフリーで照らすことができます。10個の白色LEDと3個の赤色LED。200ルーメン。傷つきにくい磁石内蔵のゴム製ベース。4モードライト 強・中・弱・点滅
    用途LED照明材質ベース部:ABS樹脂/本体部:Shaoe-Loフレーム備考付属の電池は動作確認用です。ご使用時には新しい電池をご使用ください電源単三乾電池3本(付属)寸法(cm)約29×15アズワン品番64-3280-85明るさ(Lm)200
  • FLEXiT ソーラーライト STKR

    FLEXiT ソーラーライト

    STKR
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ソーラー充電できるフレキシブルLEDライト!。大人気のFLEXiTライトにソーラー充電できる充電式リチウムバッテリーが搭載されました。薄型で自由に形状を変えることのできるボディにスポットライト用のセンターLEDライトと12個のLEDライト、さらに4個の赤色LEDが内蔵されています。形状を変えることで、スポットライトとして、または広角ライトとしても使用できます。折り曲げたり、ぶら下げたり、巻きつけたりできるので、どんな場合でもハンズフリーで照らすことができます。1個のスポットライトと12個の白色LEDと4個の赤色LED。500ルーメン。傷つきにくい磁石内蔵のゴム製ベース。5モードライト スポット+強・強・弱・赤・点滅。連続使用約70時間(弱モード使用時)
    用途LED照明付属品USBケーブル材質ベース部:ABS樹脂/本体部:Shaoe-Loフレーム電源ソーラーパネルまたはUSB充電式リチウムバッテリー寸法(cm)約29×15バッテリー容量(Ah)2アズワン品番64-3280-84明るさ(Lm)500
  • シンクライン CATEYE(キャットアイ)

    シンクライン

    CATEYE(キャットアイ)
    86,980税込95,678
    1組(5台)
    翌々日出荷
    2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。
    用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個トラスコ品番352-1538セット内容ライト本体×5台材質ポリカーボネート/ウレタン幅(mm)127高さ(mm)32.8奥行(mm)127色(本体)赤/クリアRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)20
  • 長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC CATEYE(キャットアイ)

    長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC

    CATEYE(キャットアイ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。
    用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系幅(mm)100高さ(mm)18奥行(mm)120電源(V)ソーラー式電源ソーラー式RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4色(反射部)ライムイエロー
  • LEDパイプライト S-tube スズデン販売

    LEDパイプライト S-tube

    スズデン販売
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    抜群のメンテナンス性です。電源一体型LEDを使用しています。IP65相当です。
    用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に周波数(Hz)50/60口金G13色温度(K)5700光源色昼白色照射角度(°)200
  • 段差モール 軟質塩ビ ユニット

    段差モール 軟質塩ビ

    ユニット
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番740-2210材質軟質塩ビブラウン質量(g)1315耐荷重(kg)150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×110×800
  • 段差モール 軟質塩ビ ユニット

    段差モール 軟質塩ビ

    ユニット
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番740-2201材質軟質塩ビブラウン質量(g)845耐荷重(kg)150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)25×90×800
  • 段差モール 軟質塩ビ ユニット

    段差モール 軟質塩ビ

    ユニット
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番740-2198材質軟質塩ビブラウン質量(g)615耐荷重(kg)150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×73×800
  • 段差モール 軟質塩ビ ユニット

    段差モール 軟質塩ビ

    ユニット
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-5548材質軟質塩ビイエロー質量(g)5495耐荷重(kg)150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)57×207×1000
  • 工事灯用コーン取付金具 ユニット

    工事灯用コーン取付金具

    ユニット
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ユニット(株)カタログ掲載の工事灯(385-272、387-494、387-495、387-83、387-84、387-85、387-88等)をコーンへ設置する際に利用する取付金具です。
    用途工事現場での設置に。トラスコ品番356-3493材質幅(mm)216高さ(mm)30質量(g)310横(mm)102

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

その他保安・工事灯用品