105件中 81105
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工事灯用コーン取付金具 ユニット

    工事灯用コーン取付金具

    ユニット
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ユニット(株)カタログ掲載の工事灯(385-272、387-494、387-495、387-83、387-84、387-85、387-88等)をコーンへ設置する際に利用する取付金具です。
    用途工事現場での設置に。トラスコ品番356-3493材質幅(mm)216高さ(mm)30質量(g)310横(mm)102
  • ソーラルミ 積水樹脂

    ソーラルミ

    積水樹脂
    409税込450
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    スリム設計LED照明。ソーラーパネル+バッテリー+本体のオールインワン構造で、多様な場所へ設置可能です。蓄電装置は、長寿命タイプの「新型ニッケル水素電池」を採用しています。 また、アルミニウム合金製の本体は、防錆性・耐食性に優れています。ソーラーパネル一体構造で面倒な電気工事が不要です。「夜」を感知すると自動点灯します.
    用途サイン板用と簡易照明タイプ。サイン板用は真下方向の配光特性。簡易照明タイプは幅広い配光特性
  • ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ ダンレックス

    ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ

    ダンレックス
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。
    用途工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために。使用温度範囲(℃)-10~60番号NETIS登録:KT-200086-A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×661×360電池太陽:20V/450mA、二次:12V/7AhLED色赤、青緑、白動作時間無日照約10日間LED使用数(個)赤40、青緑10、白4点灯時間(時間)無日照:約240発光パターン点滅/回転
  • ソーラー式保安灯 インフォメックス松本

    ソーラー式保安灯

    インフォメックス松本
    119,800税込131,780
    1セット
    91日以内出荷
    より明るく、多彩な表示で視認性向上 矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ 特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー 材質変更と内部構造の見直しで強度向上 ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず 持ち運び、設置は簡単 簡単操作
    仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ質量(kg)約8(本体のみ)電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター)本体寸法(mm)600×600×250(最大)表示部フィン表示部×8機能昼夜輝度調整オート機能LED色赤、緑、白ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W充電時間(時間)AC:約5動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。表示素子超高輝度LED 赤、緑、白
  • LEDフィールドライトEV 充電器セット グリーンクロス

    LEDフィールドライトEV 充電器セット

    グリーンクロス
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    91日以内出荷
    小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライト。騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。連続11時間の点灯が可能です。
    用途夜間の現場作業に質量(kg)17使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)充電時:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360充電時間(時間)約7連続点灯時間(時間)11
  • インフィニティエス グリーンクロス

    インフィニティエス

    グリーンクロス
    79,980税込87,978
    1台
    10日以内出荷
    COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。
    用途夜間現場や作業所など付属品ソーラーパネル(SLB-4):1台寸法(mm)620×600×97動作時間ソーラー電源使用時200時間以上メーカー商品コード6300004587
  • ソーラー式ラビットアイ キタムラ産業

    ソーラー式ラビットアイ

    キタムラ産業
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    電源はソーラーと乾電池の2電源。 ソーラー側が充電不足になると乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。
    仕様ON-OFFスイッチ付き、夜間自動点滅機能付き(OFF可能)材質本体・バッテリーカバー:ABS、ソーラーカバー・LEDレンズ:PC質量(g)約610電源ニッケル水素電池・単三電池4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×80LED色点灯方式同時点滅・上下交互点滅LED使用数(個)12点灯時間無日照:約40~60時間(同時点滅)、乾電池:約90~120時間(同時点滅)
  • 回転灯 取付自在バイス(可動式) トーグ安全工業

    回転灯 取付自在バイス(可動式)

    トーグ安全工業
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
    種別可動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×110メーカー商品コード370111
  • 回転灯 取付自在バイス(固定式) トーグ安全工業

    回転灯 取付自在バイス(固定式)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
    種別固定式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80メーカー商品コード727111
  • アルファ専用 超強力マグネット トーグ安全工業

    アルファ専用 超強力マグネット

    トーグ安全工業
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    タイプ超強力メーカー商品コード531535
  • アルファ専用 支柱取付バイス トーグ安全工業

    アルファ専用 支柱取付バイス

    トーグ安全工業
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    適合Φ50mm用メーカー商品コード531533
  • アルファ専用 看板取付バイス トーグ安全工業

    アルファ専用 看板取付バイス

    トーグ安全工業
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード531532
  • ラビットアイ つくし工房

    ラビットアイ

    つくし工房
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    LED上下交互点滅。単3電池2本付きで連続約30時間使用可能。
    材質ポリカーボネート質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×30×250連続使用時間(時間)約30時間LED色
  • 保安灯用ホルダー エスコ

    保安灯用ホルダー

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FS-3H質量(g)126
  • ソーラー君 単品 ブラスト興業

    ソーラー君 単品

    ブラスト興業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • マルチバイス グリーンクロス

    マルチバイス

    グリーンクロス
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    各種点滅灯設置金具です。 簡単に単管パイプ取り付けできます。
    トラスコ品番854-7650質量(g)500
  • EDライト つくし工房

    EDライト

    つくし工房
    7,398税込8,138
    1台
    4日以内出荷
    特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。 光センサー内蔵の夜間自動点灯
    材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ128×H145点灯時間夜間(日没から日の出まで)
  • ガードレール用ホルダー ノーブランド

    ガードレール用ホルダー

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
    仕様挟み込み部パット付適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール質量(g)260寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
  • 同期もできるエアロアローⅢ キタムラ産業

    同期もできるエアロアローⅢ

    キタムラ産業
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    同期もできるソーラーと乾電池のハイブリッド仕様。電源は、ソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わります。切替スイッチで、同期・非同期の切替が可能。
    用途工事現場や駐車場などの誘導
  • ソーラー式同期工事灯 CATEYE(キャットアイ)

    ソーラー式同期工事灯

    CATEYE(キャットアイ)
    169,800税込186,780
    1箱(50台)
    6日以内出荷
    2.4GHz周波数帯域で製品が通信し、場所を問わず同期点滅します。グリップの締め込みによりON/OFFの切替が可能です。スイッチをなくすことで従来品に比べ、故障のリスクを大幅に軽減しました。特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性をアップします。カットコーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。悪天候時など充電器を取り外して専用充電器で充電可能です。
    用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番714-9572材質レンズ:ポリカーボネート(クリア) 、本体:ABS(黒)高さ(mm)153.8径(Φmm)78.1電源Ni-MH電池連続使用時間(時間)100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4
  • 回転灯クランプ金具セット ユニット

    回転灯クランプ金具セット

    ユニット
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    回転灯とクランプ金具がセットになっています。回転灯が見やすい位置に簡単に調節できます。工具なしで取り付けられます。ボルトを差し替えるとクランプの向きを90°変えられます。
    用途工事現場等に。セット内容回転灯×1、クランプ金具×1材質回転灯部:ABS樹脂、クランプ部:鉄幅(mm)134高さ(mm)306奥行(mm)150電源(V)AC100
  • ピカロック 工事灯用盗難防止装置 仙台銘板

    ピカロック 工事灯用盗難防止装置

    仙台銘板
    799税込879
    1個
    当日出荷
    点滅灯の盗難防止に。
    トラスコ品番818-4890RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドサークルミニ赤/緑 仙台銘板

    ハイブリッドサークルミニ赤/緑

    仙台銘板
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー電池・バッテリー電池使用可能。
    トラスコ品番818-4887RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドサークルミニ オレンジ/青 仙台銘板

    ハイブリッドサークルミニ オレンジ/青

    仙台銘板
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー電池・バッテリー電池使用可能。
    トラスコ品番818-4888RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ボックス ML-BOX ダンレックス

    電池ボックス ML-BOX

    ダンレックス
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

その他保安・工事灯用品