絞り込み
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
19・20・21・21.2~26.1・21.5・21.5~26.7・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.3・24.5・25・25.5・26・26.5・27・全長(cm)をもっと見る
入数
1・10・12
ブランド
モノタロウ・アンセル・UVEX(ウベックス)・TRUSCO・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・FALCON(ファルコン)・ミドリ安全・エスコ・ハネウェル・HANVO(ハンボ)・グローブマニア(川西工業)・重松製作所・TOWA(東和コーポレーション)・宇都宮製作[手袋]・マックス[手袋]・ダンロップ ホームプロダクツ・3M(スリーエム)・ホーケン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
181件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
  • 耐切創手袋 サミテックPS6 ダンロップ ホームプロダクツ

    耐切創手袋 サミテックPS6

    ダンロップ ホームプロダクツ
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。
    用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業厚さ(mm)1耐切創性4
  • 仁王 耐切創手袋 M3130N 宇都宮製作[手袋]

    仁王 耐切創手袋 M3130N

    宇都宮製作[手袋]
    979税込1,077
    1双
    7日以内出荷
    ・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
    用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数13耐切創性レベルFRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:3×42F
  • 耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C ハネウェル

    耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C

    ハネウェル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。
    用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X43C)
  • 耐切創手袋 ファストフィットE5 メカニクス

    耐切創手袋 ファストフィットE5

    メカニクス
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。 内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 カフは脱着しやすい仕様です。 着用したままタッチパネルを操作できます。 洗濯機で洗うことができます。
    厚さ(mm)1.0EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
  • 耐切創手袋アスレティック D5 XP UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋アスレティック D5 XP

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。
    用途金属加工、ガラス産業EN388規格4X43D
  • チェック&ゴー5 ハネウェル

    チェック&ゴー5

    ハネウェル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
    用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4543機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
  • 耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所

    耐切創手袋 HyFlex 11-735

    重松製作所
    13,980税込15,378
    1箱(12双)
    当日出荷
    アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。 刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
    用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
  • HG 10G スペクトラ アームガード アトム

    HG 10G スペクトラ アームガード

    アトム
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 高強度・高耐切創性のロングタイプ。
    用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2質量(g)108混率(%)スペクトラ(R)40、ポリエステル40、ガラス繊維10、金属線(40μm)10材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿アズワン品番65-2015-70
  • C500 ウェット XG UVEX(ウベックス)

    C500 ウェット XG

    UVEX(ウベックス)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-630

    アンセル
    909税込1,000
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。
    用途ガラス加工。航空機、白物家電などの製造。樹脂成型。金属加工。機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R)2018年トラスコ掲載ページ6 0817
  • 13GツヌーガG繊維 アトム

    13GツヌーガG繊維

    アトム
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    フィットタイプで細かな作業に優れています。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
    用途細かな組立作業、配線工事、電子機器部品の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
  • スチールレザー9 5039 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    スチールレザー9 5039

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    なめし加工された上質な牛革を使用しています。 カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。 インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。 インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。
    用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに仕様(ISEA CUT)5
  • M/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ) エスコ

    M/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。 ガラス片やカッター等から指を守ります。 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
    仕様左右兼用エスコ品番EA354EH-1機能耐切創性、低発塵耐切創性4
  • ベクトラン耐切創手袋 アイトス

    ベクトラン耐切創手袋

    アイトス
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。
    用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。厚さ(mm)3耐熱温度(℃)(素材)250
  • 耐切創手袋 天然ゴムコーティング D モノタロウ

    耐切創手袋 天然ゴムコーティング D

    モノタロウ
    699税込769
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸+ガラス繊維を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 手の平に柔軟性・グリップ力にすぐれた天然ゴムコーティングしているので、作業時に高いすべり止め効果を発揮します。 丈夫で耐久性が高い10ゲージで、ガラス繊維を組み合わせる事で耐切創性を高めています。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸など刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他/(コーティング部)天然ゴムブラック/ブルーゲージ数10耐切創性EN388:2016カットレベル×/D販売区分業務用
  • 右手用手袋 (耐熱・耐切創) エスコ

    右手用手袋 (耐熱・耐切創)

    エスコ
    5,780税込6,358
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
    仕様右手用のみ材質甲・平裾: ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
  • 玄武岩耐切創手袋18ゲージロングタイプ スターフィールド

    玄武岩耐切創手袋18ゲージロングタイプ

    スターフィールド
    979税込1,077
    1双
    6日以内出荷
    手首長いタイプでしっかりガード
    用途ガラス工業、自動車産業、など材質高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン規格【ISO13997試験】レベルD
  • 仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作[手袋]

    仁王 耐切創手袋 M3180N

    宇都宮製作[手袋]
    1,198税込1,318
    1双
    7日以内出荷
    ・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・マイクロファイバー使用ですべりにくい・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・METALQ(R)繊維使用
    用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数18耐切創性レベルDRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:2×42D
  • 耐切創片手手袋 PU #5 TRUSCO

    耐切創片手手袋 PU #5

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
  • 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-705

    アンセル
    719税込791
    1双
    当日出荷
    摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
    材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1グレー/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠入数(双)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/C
  • 銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) TRUSCO

    銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様)

    TRUSCO
    489税込538
    1双
    当日出荷
    硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
    用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω滑り止め効果なし
  • 耐切創手袋C300 フォーム UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋C300 フォーム

    UVEX(ウベックス)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
    用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3X42C
  • 耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル

    耐切創手袋ハイフレックス 11-738

    アンセル
    519税込571
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。厚さ(mm)1.5規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4×42C
  • 作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル

    作業用手袋 エッジ 48-703

    アンセル
    489税込538
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。
    用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-518

    アンセル
    519税込571
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
    用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。厚さ(mm)0.95コーティング掌部材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
  • C500 ウェット UVEX(ウベックス)

    C500 ウェット

    UVEX(ウベックス)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.6
  • ブレイドガード ウレタンコート ホーケン

    ブレイドガード ウレタンコート

    ホーケン
    899税込989
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング
    用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10GツヌーガNBR アトム

    10GツヌーガNBR

    アトム
    1,098税込1,208
    1双
    翌々日出荷
    原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティング。
    用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ10
  • レベル6シリーズ 9011 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    レベル6シリーズ 9011

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷
    表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施して、操作性と使い心地を実現します。 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
    用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5
  • シャープスマスター2 9014 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    シャープスマスター2 9014

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    14,980税込16,478
    1双
    当日出荷
    3層に重ねられたSuperFabric[[(R)]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを保護しています。 手のひら部分のゴムコートには、アクティフレッシュ抗菌処理を施しています。
    用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業や、病院の清掃業務や医療系廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 10.2N
  • [イザナス]滑り止め付手袋 エスコ

    [イザナス]滑り止め付手袋

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。 EN388:2003規格 耐切創レベル3。 高い滑り止め効果。
    厚さ(mm)1.4機能耐切創
  • ワークハンターG ペンギンエース

    ワークハンターG

    ペンギンエース
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    グラスファイバーとポリアミドを編み込み強靭性、耐摩耗性を大幅アップ!ニトリルゴム使用で油に強い!耐切創能力レベル5
    用途建設、土木、工場、自動車関連、運輸、物流業EN388規格耐切創性 EU規格 CE EN388 カットレベル5
  • ケミスターパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物のと扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンクラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
  • No540ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ)

    No540ケミスターパーム

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    トラスコ品番434-3212厚さ(mm)1.1質量(g)36規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他色(手首部)イエローゲージ数13アズワン品番65-2059-84クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当耐切創性2/B
  • 仁王 耐切創手袋 M3131C 宇都宮製作[手袋]

    仁王 耐切創手袋 M3131C

    宇都宮製作[手袋]
    1,098税込1,208
    1双
    7日以内出荷
    ・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
    用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタンタイプPUコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数13耐切創性X/FRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:4X43F
  • 耐切創ロング片手手袋 PU #5 TRUSCO

    耐切創ロング片手手袋 PU #5

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    手首までカバーするロングタイプです。長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
  • 耐切創片手手袋 NBR #5 TRUSCO

    耐切創片手手袋 NBR #5

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
  • すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5 TRUSCO

    すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴムグレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維ゲージ数13耐切創性5、5/C
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-735

    アンセル
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。 耐摩耗性にも優れています。
    材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1.35ホワイト/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)入数(双)1機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)21.5~26.7材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスゲージ数10耐切創性X/C
  • 耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用) アンセル

    耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用)

    アンセル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手袋とカフ全体に施されたINTERCEPT技術と360度の切創保護性能が特徴です。染みを防止する設計により、製品寿命を延長します。延長型カフが手首まで切り傷を防止します。繰り返し洗濯しても型崩れせず、保護性能・快適性・フィット感を損なわれることのない、優れた耐久性を持っています。
    用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。厚さ(mm)1.55材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM TechnologyEN388規格2016規格:4X4XF

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン