絞り込み
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
19・20・21・21.2~26.1・21.5・21.5~26.7・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.3・24.5・25・25.5・26・26.5・27・全長(cm)をもっと見る
入数
1・10・12
ブランド
モノタロウ・アンセル・UVEX(ウベックス)・TRUSCO・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・FALCON(ファルコン)・ミドリ安全・ハネウェル・宇都宮製作[手袋]・HANVO(ハンボ)・エスコ・グローブマニア(川西工業)・重松製作所・TOWA(東和コーポレーション)・マックス[手袋]・ダンロップ ホームプロダクツ・3M(スリーエム)・ホーケン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
181件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
  • チェック&ゴー3 ハネウェル

    チェック&ゴー3

    ハネウェル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
    用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4342機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PU材質(繊維部)スペクトラ、ライクラEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • 耐切創手袋 ユニドゥア 6641 UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 ユニドゥア 6641

    UVEX(ウベックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。 ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。
    用途自動車産業。 メンテナンス。 組立。 金属工事。 梱包関連。
  • 耐切創手袋 シネッソ Z200 UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 シネッソ Z200

    UVEX(ウベックス)
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • 作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル

    作業用手袋 エッジ 48-703

    アンセル
    425税込468
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。
    用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
  • 耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所

    耐切創手袋 EDGE 48-700

    重松製作所
    7,798税込8,578
    1箱(12双)
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。 親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。 コーティングなし。
    用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様左右兼用
  • C5 UVEX(ウベックス)

    C5

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と高レベルの耐切創性を実現しています。優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。ダイアモンド繊維使用により優れた指先触感性と高レベルの耐切創性(カットレベル5)を同時に実現しています。優れたドライウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。
    用途ガラス業界。メンテナンス、修理。運送、物流。醸造、飲料業界。製紙業界。建設。仕様15ゲージ編2018年トラスコ掲載ページ6 0814
  • C500 フォーム UVEX(ウベックス)

    C500 フォーム

    UVEX(ウベックス)
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
  • C500 ピュア UVEX(ウベックス)

    C500 ピュア

    UVEX(ウベックス)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
  • ブレイドガード ニトリルコート ホーケン

    ブレイドガード ニトリルコート

    ホーケン
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にニトリルゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ニトリルコーティング
    用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13GツヌーガNBR アトム

    13GツヌーガNBR

    アトム(2件のレビュー)
    789税込868
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
    用途金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン
  • スチールレザー3 5033 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    スチールレザー3 5033

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    15,980税込17,578
    1双
    当日出荷
    クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。 切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。
    用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに仕様(ISEA CUT)5
  • 耐切創手袋 NEOカットレジスト TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 NEOカットレジスト

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。高強力ポリエチレン繊維の編み手袋にウレタン樹脂をコーティングしており、高いグリップ力を発揮します。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.3規格EN388 2016材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • ワークハンターG ペンギンエース

    ワークハンターG

    ペンギンエース
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    グラスファイバーとポリアミドを編み込み強靭性、耐摩耗性を大幅アップ!ニトリルゴム使用で油に強い!耐切創能力レベル5
    用途建設、土木、工場、自動車関連、運輸、物流業EN388規格耐切創性 EU規格 CE EN388 カットレベル5
  • HPPE手袋PU手のひらコートロング TRUSCO

    HPPE手袋PU手のひらコートロング

    TRUSCO
    529税込582
    1双
    当日出荷
    切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。 摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。
    用途金属加工作業、ガラス作業仕様すべり止めあり厚さ(mm)1.1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックスEN388規格EN388(4342)
  • 耐突刺 蜂防護用手袋 FALCON(ファルコン)

    耐突刺 蜂防護用手袋

    FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷
    蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
    強度10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラ・スパンデックス FALCON(ファルコン)

    スペクトラ・スパンデックス

    FALCON(ファルコン)
    3,598税込3,958
    1双
    5日以内出荷
    スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。
    用途ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラCX FALCON(ファルコン)

    スペクトラCX

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    スペクトラガードCX工学紡績糸を使用し、アラミド繊維グローブの2倍のカット抵抗力あり。スパンコットンのしなやかさによる保温効果もあります。
    用途金属板、ガラス、建築現場の作業、耐摩耗材質(すべり止め)PVC斑点タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創ピッタリ倶楽部 グローブマニア(川西工業)

    耐切創ピッタリ倶楽部

    グローブマニア(川西工業)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。
    厚さ(mm)1.2材質(裏)ダイニーマ材質(すべり止め)ポリウレタン材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 左手用手袋 (耐熱・耐切創) エスコ

    左手用手袋 (耐熱・耐切創)

    エスコ
    5,780税込6,358
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
    仕様左手用のみ材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
  • 玄武岩耐切創手袋13ゲージ豚革貼付タイプ スターフィールド

    玄武岩耐切創手袋13ゲージ豚革貼付タイプ

    スターフィールド
    1,398税込1,538
    1双
    6日以内出荷
    用途ガラス工業、自動車産業、など材質高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、豚革サイズフリー規格【ISO13997試験】レベルD全長(cm)25.0±0.3中指長(cm)9.0±0.3手の平幅(cm)25.0±0.3
  • 仁王 耐切創手袋 M3210C 宇都宮製作[手袋]

    仁王 耐切創手袋 M3210C

    宇都宮製作[手袋]
    919税込1,011
    1双
    欠品中
    ・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・21ゲージの超薄編・耐切創レベルC・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用
    用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタンタイプPUコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数21耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:3X31C
  • 耐切創ロング片手手袋 PU #5 TRUSCO

    耐切創ロング片手手袋 PU #5

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    手首までカバーするロングタイプです。長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
  • 耐切創片手手袋 NBR #5 TRUSCO

    耐切創片手手袋 NBR #5

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
  • 銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入 TRUSCO

    銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1セット(10双)
    当日出荷
    硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
    用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
  • 耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO

    耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]]))

    TRUSCO
    849税込934
    1双
    当日出荷
    表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
    用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番206-4684厚さ(mm)2.5質量(g)70規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステルアズワン品番64-8713-24耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
  • 手甲ガード付き耐切創手袋 TRUSCO

    手甲ガード付き耐切創手袋

    TRUSCO
    769税込846
    1双
    当日出荷
    乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。 360度通気し、快適な着け心地です。 人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。 高い耐切創性を誇ります。 摩擦に強く、長持ちします。 手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
    用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業仕様手甲ガード付厚さ(mm)1.2~1.8規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー色(手首部)グレーEN388規格EN388(4X43CP)
  • 耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
    用途精密組立作業、仕分け、品質管理
  • 耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD

    UVEX(ウベックス)
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
    用途精密組立作業、仕分け、品質管理
  • 耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用) アンセル

    耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用)

    アンセル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手袋とカフ全体に施されたINTERCEPT技術と360度の切創保護性能が特徴です。染みを防止する設計により、製品寿命を延長します。延長型カフが手首まで切り傷を防止します。繰り返し洗濯しても型崩れせず、保護性能・快適性・フィット感を損なわれることのない、優れた耐久性を持っています。
    用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。厚さ(mm)1.55材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM TechnologyEN388規格2016規格:4X4XF
  • 耐切創手袋C300 ドライ UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋C300 ドライ

    UVEX(ウベックス)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。
    用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:XX4XC
  • 耐切創手袋C300 ウエット UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋C300 ウエット

    UVEX(ウベックス)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。
    用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4X42C
  • 銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) TRUSCO

    銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)

    TRUSCO
    679税込747
    1双
    当日出荷
    硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
    用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6抵抗値繊維部 10e^4~6Ω滑り止め効果手のひら
  • 耐切創手袋 ユニドゥア 6679 フォーム UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 ユニドゥア 6679 フォーム

    UVEX(ウベックス)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HPPE繊維とスチールを使用し、最高レベルの耐切創性(レベルD)を実現しました。 汚れが目立ちにくいグレーの配色です。
    用途自動車産業。 金属産業。 梱包関連。
  • 耐切創手袋 C500 M フォーム UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 C500 M フォーム

    UVEX(ウベックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 耐切創手袋 シネッソ M100 UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 シネッソ M100

    UVEX(ウベックス)
    819税込901
    1個
    当日出荷
  • 耐切創手袋 D500 フォーム UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 D500 フォーム

    UVEX(ウベックス)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • 耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル

    耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125

    アンセル
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
    用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。厚さ(mm)7.6材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロンEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
  • C500 ライナー UVEX(ウベックス)

    C500 ライナー

    UVEX(ウベックス)
    3,798税込4,178
    1双
    当日出荷
    繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0813
  • C500 ウェット プラス UVEX(ウベックス)

    C500 ウェット プラス

    UVEX(ウベックス)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
  • レベル6シリーズ 9010 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    レベル6シリーズ 9010

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    8,698税込9,568
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    表面は耐切創性を実現する高性能ポリエチレン、手のひら部分にはニトリルコーティングを施し、グリップ性を提供します。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分) 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
    用途細かな部品加工、組立て作業、ワイヤー・ケーブル・廃棄物の取扱い、機械整備、プラスチック加工業、建造物の解体作業、造形物の作成・加工作業、警備業務に仕様(ISEA CUT)5

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン