絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・47・50・車輪幅(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ヨドノ・東海キャスター・東正車輛・TRUSCO・サカエ・SAMSONG・RS PRO・テンテキャスター・ハーフェレ・東信製作所・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
939件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • MCナイロ車100mm SUS自在金具ST付き ヨドノ

    MCナイロ車100mm SUS自在金具ST付き

    ヨドノ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.1車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • ウレタン車150mm SUS自在金具ST付き ヨドノ

    ウレタン車150mm SUS自在金具ST付き

    ヨドノ
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.2車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • ウレタン車100mm SUS自在金具ST付き ヨドノ

    ウレタン車100mm SUS自在金具ST付き

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.3車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • MCナイロ車100mm 自在金具ST付き ヨドノ

    MCナイロ車100mm 自在金具ST付き

    ヨドノ
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.1車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:178RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • MCナイロ車80mm 自在金具ST付き ヨドノ

    MCナイロ車80mm 自在金具ST付き

    ヨドノ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • ウレタン車100mm 自在金具ST付き ヨドノ

    ウレタン車100mm 自在金具ST付き

    ヨドノ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.2車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:178取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • ウレタン車80mm 自在金具ST付き ヨドノ

    ウレタン車80mm 自在金具ST付き

    ヨドノ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.9車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • 発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。 悪路での運搬に適しております。
    ベース厚さ(mm)4取付穴径d(mm)14偏芯E(mm)71取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気入りタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    空気入りタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ

    重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
  • 重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー

    ヨドノ
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパー

    ヨドノ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー

    ヨドノ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー

    ヨドノ
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー

    ヨドノ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー

    ヨドノ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
  • 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
    仕様ブレーキ付材質(本体)車輪幅(mm)51.6ストッパー回転ストッパー取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応特性キングピンレス車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
  • PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eシリーズ 固定ブレーキ付ゴムB車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 固定ブレーキ付ゴムB車

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー
  • 75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、 車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
  • 75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
  • 65mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    65mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
  • 150mmキャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    150mmキャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    仕様自在後ストッパー材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)質量(kg)1.9材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU)全高(mm)190耐荷重(kg)300ベアリングプレーンベアリングストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/70℃
  • 双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ

    双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車

    カツヤマキカイ
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
    用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付 SAMSONG

    プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付

    SAMSONG
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
  • プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    ハンマーキャスター
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4468質量(g)299材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)70×58表面処理(金具)三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)80取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LS-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LS-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    77,980税込85,778
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LO-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LO-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    63,980税込70,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム耐荷重(kg)850ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ポリウレタン車輪 ストッパー付自在式キャスター LH-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ポリウレタン車輪 ストッパー付自在式キャスター LH-GSTシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    56,980税込62,678
    1台
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
    用途重量物運搬用車輪キャスター荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタンリム幅(mm)50硬度(タイヤ)ショアA75℃キャスター(mm)(偏心自在)70ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90特性耐衝撃・耐衝突取付け高さ(cm)245
  • サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付 SAMSONG

    サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付

    SAMSONG
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
    トラスコ品番835-8127材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴム質量(g)945材質(車輪)ナイロン+ゴムストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0702
  • 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 SAMSONG

    高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付

    SAMSONG
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン材質(車輪)高弾性ポリウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • 超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 ヨドノ

    超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付

    ヨドノ
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
    用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン材質(車輪)MCナイロンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0811

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり
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
16ページ目: プレート式 自在車キャスターストッパーあり 【通販モノタロウ】