絞り込み
呼び径(A)
- 10
- 15(184)
- 20(201)
- 25(204)
- 32(172)
- 40(201)
- 50(216)
- 65(206)
- 80(209)
- 100(214)
- 125(171)
- 150(172)
- 200(143)
- 250(108)
- 300(94)
- 350(50)
- 400(46)
- 450(43)
- 500(37)
- 600(36)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- スチール(23)
- ステンレス(32)
- 鋳鉄(1)
呼び圧力
- 5K(8)
- 10K(18)
- 20K(4)
- その他(1)
呼び径(B)
- 3/8(41)
種類
フランジ(26)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
PT(管用テーパ)
ブランド
- ブリストワ(22)
- イノック(15)
- S・V・F(4)
- クリンガー(4)
- MIEテクノ(3)
- エスコ(1)
- 桑名金属工業(1)
- イシグロ(1)
ブリストワ・イノック・S・V・F・クリンガー・MIEテクノ・エスコ・桑名金属工業・イシグロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応

SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥679~税込¥747~1枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
イノック¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドフランジ
イノック¥629~税込¥692~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
面座付ブラインドフランジ
イノック¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
MIEテクノ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥229税込¥2521個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥299税込¥3291個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10