絞り込み
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 125(4)
  • 150(3)
  • -(1)
材質
  • 鋳鉄(4)
呼び圧力
  • 5K(1)
  • 10K(2)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(5)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(3)
種類
  • 種類フランジ(4)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
PT(管用テーパ)
ブランド
  • 桑名金属工業
  • モノタロウ(5)
  • 村部フランヂ(114)
  • ブリストワ(70)
  • イシグロ(35)
  • エスコ(31)
  • イノック(28)
  • 大阪継手バルブ(15)
  • HSバルブ(15)
  • MIEテクノ(12)
  • セキスイ(12)
  • アサヒAV(11)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(11)
  • シーケー金属(10)
  • 前澤化成工業(9)
  • 吉年(8)
  • アムト(7)
  • S・V・F(6)
  • クリンガー(4)
  • HI-LEAD(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
  • 白 組フランジ 桑名金属工業

    白 組フランジ

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状フランジJIS規格JIS B 2301
  • ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒) 桑名金属工業

    ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)

    桑名金属工業
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • 排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット 桑名金属工業

    排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット

    桑名金属工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
フランジ