絞り込み
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(1)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 65(1)
- 80(1)
材質
- ステンレス(24)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 鋳鉄(6)
呼び圧力
- 10K(6)
- その他(5)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
種類
フランジ(14)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(13)
PT(管用テーパ)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- 村部フランヂ(114)
- ブリストワ(70)
- イシグロ(35)
- イノック(28)
- 大阪継手バルブ(15)
- HSバルブ(15)
- MIEテクノ(12)
- セキスイ(12)
- アサヒAV(11)
- 日本継手(旧:JFE継手)(11)
- シーケー金属(10)
- 前澤化成工業(9)
- 吉年(8)
- アムト(7)
- S・V・F(6)
- 桑名金属工業(5)
- クリンガー(4)
- HI-LEAD(4)
- ブランドをもっと見る
特価

1" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1220適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0
1・1/4 PT組フランジ
エスコ¥6,560税込¥7,2161個翌日出荷エスコ品番EA469BK-12材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4ねじの種類Rc呼び径(A)32
3" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥7,860税込¥8,6461個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):126mm材質SUSF304質量(g)約3480適合規格JIS B2220外径D(Φmm)185最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)150最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約3240適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3
2" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約2230適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5
1・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):81mm材質SUSF304質量(g)約1790適合規格JIS B2220外径D(Φmm)140最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)105最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6
1・1/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1660適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7
3/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):56mm材質SUSF304質量(g)約790適合規格JIS B2220外径D(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2
1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):51mm材質SUSF304質量(g)約600適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)70最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7
3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):121mm材質SUSF304質量(g)約2670適合規格JIS B2220外径D(Φmm)180最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)145最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
2・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約2580適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1
2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約1860適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
1・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):81mm材質SUSF304質量(g)約1550適合規格JIS B2220外径D(Φmm)140最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)105最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1470適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
1" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1120適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0内径do(Φmm)34.5
3/4" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個5日以内出荷仕様ガスケット座径(g):56mm材質SUSF304質量(g)約720適合規格JIS B2220外径D(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7
1/2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個4日以内出荷仕様ガスケット座径(g):51mm材質SUSF304質量(g)約560適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)70最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):44mm材質SUSF304質量(g)約300適合規格JIS B2220外径D(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)9ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)60最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
Rc 3/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷エスコ品番EA469AK-6A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc 1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,210税込¥3,5311個翌日出荷エスコ品番EA469AK-4A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc 2 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥8,560税込¥9,4161個翌日出荷エスコ品番EA469AK-20A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc1・1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥7,360税込¥8,0961個翌日出荷エスコ品番EA469AK-15A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc1・1/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷エスコ品番EA469AK-12A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc 1 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷エスコ品番EA469AK-10A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
1・1/2 PT組フランジ
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷エスコ品番EA469BK-15材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2ねじの種類PTネジ呼び径(A)40
1/2インチ PT組フランジ
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷エスコ品番EA469BK-4材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類PTネジボルト穴数3呼び圧力1MPa