絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • H&H
  • モノタロウ(8)
  • AIRREX(アネスト岩田)(7)
  • BeHAUS(3)
  • FINIXA(4)
  • RS PRO(6)
  • SAGOLA(10)
  • SATA(5)
  • SHOW UP(3)
  • SK11(6)
  • TRUSCO(14)
  • WTB(6)
  • WURTH(ウルト)(3)
  • アネスト岩田(66)
  • エスコ(11)
  • デビルビス(17)
  • 恵宏製作所(36)
  • 明治機械製作所(36)
  • 精和産業(13)
  • 近畿製作所(39)
パターン開き(mm)
  • 150(1)
  • 180(1)
空気使用量(L/min)
  • 90(1)
  • 130(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 165(1)
  • 185(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガン&カップセット吸上式 H&H

    スプレーガン&カップセット吸上式

    H&H
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    翌日出荷
    安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 容量たっぷり仕上がりキレイ
    仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、工具、専用プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)185使用流体圧縮空気カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
  • エアースプレーガン重力式 H&H

    エアースプレーガン重力式

    H&H
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 色替えが多い作業にピッタリ
    仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)165使用流体圧縮空気カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体