絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.3(1)
ブランド
- H&H
- モノタロウ(4)
- AIRREX(アネスト岩田)(5)
- BeHAUS(1)
- FINIXA(4)
- GA-REW(ガリュー)(1)
- KENOH(1)
- SAGOLA(9)
- SATA(5)
- SHOW UP(2)
- SK11(2)
- TRUSCO(7)
- WTB(3)
- アネスト岩田(36)
- エスコ(4)
- デビルビス(10)
- 恵宏製作所(27)
- 明治機械製作所(20)
- 近畿製作所(9)
空気使用量(L/min)
- 90(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 165(1)
パターン開き(mm)
- 150(1)
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.3(1)

エアースプレーガン重力式
H&H¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 色替えが多い作業にピッタリ仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)165使用流体圧縮空気カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン