3ページ目: 木造建築用座金

96件中 8196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    10,980税込12,078
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
  • スクリュー座金<ザボレス>【ECO】 タナカ

    スクリュー座金<ザボレス>【ECO】

    タナカ
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    土台上端とフラットに仕上げることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガ丸座金58超硬座掘キリ タナカ

    オメガ丸座金58超硬座掘キリ

    タナカ
    15,980税込17,578
    1セット
    6日以内出荷
    用途オメガ丸座金58専用の超硬座掘キリ。寸法(mm)18×60Φ
  • オメガ丸座金70Ⅱ超硬座掘キリ タナカ

    オメガ丸座金70Ⅱ超硬座掘キリ

    タナカ
    35,980税込39,578
    1セット
    6日以内出荷
    用途オメガ丸座金70Ⅱ専用の超硬座掘キリ。寸法(mm)18×75Φ
  • オメガ丸座金70Ⅱ タナカ

    オメガ丸座金70Ⅱ

    タナカ
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 外径がΦ70であるため、高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。(すぎ類使用時15.3kN、ひのき類使用時20.0kN、べいまつる類使用時23.0kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。
    材質JIS G 4051 S20C相当付属品なし直径(Φmm)70長さL(mm)36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C耐力試験めり込み耐力(すぎ類)15.3kN、(ひのき類)20kN、(べいまつ類)23kN
  • DHバネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHバネ付丸座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1ケース(400枚)
    3日以内出荷
    スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
    用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。材質鉄 電気亜鉛めっき仕様4.5×45
  • DHバネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHバネ付角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1ケース(400枚)
    3日以内出荷
    スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
    用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。材質鉄 電気亜鉛めっき仕様4.5×40
  • オメガシュリンク座金 タナカ

    オメガシュリンク座金

    タナカ
    64税込70
    1個
    6日以内出荷
    最大5mm程度の木痩せでもスプリングによって座金が木材と密着し、ナットのガタつきを防ぎます。
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC寸法(mm)16.5×Φ45規格ハウスプラス確認検査 HP15-KT081表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • スプリングワッシャ付き八角座金 タナカ

    スプリングワッシャ付き八角座金

    タナカ
    61税込67
    1枚
    5日以内出荷
    スプリングワッシャの形状によりナットの締付け状態を確認できます。
    材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)48×48×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 土台座金用専用工具 タナカ

    土台座金用専用工具

    タナカ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ45×34
  • ゴム付丸座金  TNフレックス タナカ

    ゴム付丸座金 TNフレックス

    タナカ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。 振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。 座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。
    用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。高さ(mm)16.5規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定外径(Φmm)45表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • ACソケット タナカ

    ACソケット

    タナカ
    31税込34
    1個
    6日以内出荷
    用途土台孔の端にアンカーボルトが寄ってしまったとき使用します。材質JIS G 3505 SWRM 10k相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C又はEp-Fe/Zn[2-C2]
  • ザボールⅡ専用ビット 晃和

    ザボールⅡ専用ビット

    晃和(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    適合ザボールⅡ
  • タイトニック ティカトウ

    タイトニック

    ティカトウ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    構造体を守る!耐震座金。取付はワンタッチ、ボルトに入れてしめるだけです。
    用途105ミリまでの材木および乾燥材用。4ミリまでの木痩せに対応。仕様必要ねじ長さ:20mm(座堀:25mm)寸法(幅W×高さH)(mm)47×16適合幅(mm)(木痩せ対応幅)4適合ボルト径12(Zボルト)
  • セットアップ座金SETUP型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金SETUP型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
    用途各種産業機器用。仕様M4厚さ(mm)キャップ:3.9素地内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)1.9寸法D1(mm)8寸法D2(mm)5適合ねじM4寸法D3(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
  • ゴム座金 M12用 Φ45 カナイ

    ゴム座金 M12用 Φ45

    カナイ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
    材質ZAM 2.3t 弾性ゴム耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
木造建築用座金