絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(108)
- 4(114)
- 5(110)
- 6(118)
- 7(94)
- 8(113)
- 9(90)
- 10(122)
- 11(86)
- 12(110)
- 13(83)
- 14(89)
- 15(86)
- 16(97)
- 17(74)
- 18(85)
- 19(68)
- 20(102)
- 25(73)
- 30(67)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2
- 1(4)
- 3(66)
- 4(324)
- 5(57)
- 6(107)
- 8(3)
- 10(3)
シャンク径(Φmm)
- 1(1)
- 3(2)
- 5(2)
- 6(144)
- 8(149)
- 9(2)
- 10(173)
- 11(2)
- 12(145)
- 13(1)
- 15(2)
- 16(140)
- 19(2)
- 20(136)
- 24(2)
- 25(105)
- 32(79)
- 33(1)
- 40(2)
- 42(28)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 5(57)
- 6(60)
- 8(76)
- 10(95)
- 12(98)
- 14(39)
- 15(89)
- 18(55)
- 20(94)
- 22(57)
- 25(78)
- 26(43)
- 30(93)
- 35(79)
- 40(80)
- 45(92)
- 50(75)
- 55(75)
- 60(66)
- 65(59)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(80)
- 60(124)
- 65(80)
- 70(72)
- 75(83)
- 80(73)
- 85(72)
- 90(90)
- 95(77)
- 100(59)
- 105(41)
- 110(83)
- 115(37)
- 120(56)
- 125(41)
- 130(35)
- 140(36)
- 145(34)
- 150(55)
- 160(52)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(137)
- ハイス(143)
- 粉末ハイス(57)
- 超硬合金(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(20)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(59)
- ノンコーティング(26)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(5)
- EIKO(栄工舎)(2)
- FKD(フクダ精工)(25)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- NACHI(不二越)(75)
- OSG(オーエスジー)(40)
- S&K(三興製作所)(120)
- THECUT(1)
- エスコ(18)
- ミスターマイスター(1)
- 三菱マテリアル(28)
- 大洋ツール(3)
- 岡崎精工(1)
モノタロウ・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・THECUT・エスコ・ミスターマイスター・三菱マテリアル・大洋ツール・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
グリーン購入法適合(32)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃
(30件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃
(23件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)42シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃
(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃
(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30販売区分業務用
ハイスボールエンドミル 2枚刃
(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷キー溝用のエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDN
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から3日以内出荷高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプL式公差マイナス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.02~-0.04
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から5日以内出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS刃数2
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
Gミディアムエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から3日以内出荷高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプH式公差プラス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10ねじれ角標準
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ
三菱マテリアル¥889~税込¥978~1本当日出荷から3日以内出荷最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。用途用途材質コバルトハイス全長40刃数2枚刃ねじれ角(°)30シャンク径3
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS
OSG(オーエスジー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から8日以内出荷表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合