絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11(2)
- 12(4)
- 14(14)
- 15(13)
- 15.5(2)
- 15.875(2)
- 16(11)
- 16.5(3)
- 17(7)
- 17.5(3)
- 18(7)
- 18.5(2)
- 19(7)
- 20(8)
- 21(2)
- 22(11)
- 27(13)
- 28(14)
- 29(14)
- 30(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(33)
- 3(11)
- 4(44)
- 6(3)
シャンク径(Φmm)
- 12(9)
- 16(28)
- 20(17)
- 25(31)
- 32(5)
刃長(mm)
- 26(1)
- 32(4)
- 35(12)
- 40(1)
- 45(8)
- 50(1)
- 55(32)
- 60(13)
- 65(9)
- 70(2)
- 80(7)
全長(mm)
- 135
- 50(121)
- 60(203)
- 65(146)
- 70(121)
- 75(174)
- 80(185)
- 85(133)
- 90(207)
- 95(164)
- 100(160)
- 105(100)
- 110(221)
- 120(147)
- 125(132)
- 130(88)
- 140(127)
- 145(105)
- 150(137)
- 160(170)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(48)
- 粉末ハイス(32)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(9)
- チタン系コーティング(11)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(50)
- OSG(オーエスジー)(15)
- FKD(フクダ精工)(13)
- NACHI(不二越)(4)
- 三菱マテリアル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から5日以内出荷外径許容差がプラスとなっています。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
FKD(フクダ精工)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Sコーティングエステック4枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数4表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)33
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から3日以内出荷用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
SG-FAX エンドミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
ラフィングエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金ねじれ角(°)30
4枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。 仕上げ加工時の取り代が小さくできます。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ロング刃
S&K(三興製作所)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷安定した加工が可能な汎用エンドミルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。刃数2枚表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30°
Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃
S&K(三興製作所)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Pコーティング
スロッチングエンドミル SL-ST
FKD(フクダ精工)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。材質SKH56刃数2枚刃