絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.1(1)
  • 10.2(2)
  • 10.3(2)
  • 10.319(1)
  • 10.5(2)
  • 10.716(1)
  • 10.8(2)
  • 11(2)
  • 11.1(1)
  • 11.113(1)
  • 11.2(2)
  • 11.3(2)
  • 11.5(3)
  • 11.8(2)
  • 11.9(2)
  • 12(4)
  • 19.1(3)
  • 19.5(2)
  • 19.7(2)
  • 20(3)
シャンク径(Φmm)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 20(3)
溝長(mm)
  • 107(1)
  • 110(3)
  • 114(3)
材質
  • 超硬合金(6)
全長(mm)
  • 163
  • 38(60)
  • 45(60)
  • 50(136)
  • 60(89)
  • 66(76)
  • 70(89)
  • 74(54)
  • 75(57)
  • 80(103)
  • 82(65)
  • 90(85)
  • 95(66)
  • 100(138)
  • 105(67)
  • 110(59)
  • 115(89)
  • 118(68)
  • 120(54)
  • 125(52)
  • 140(54)
表面処理
  • その他(2)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • WIDIN(3)
  • グーリング(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ワルター(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
WIDIN・グーリング・NACHI(不二越)・ワルター・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
11.2(2)
11.3(2)
11.5(3)
11.8(2)
11.9(2)
12(4)
19.1(3)
19.5(2)
19.7(2)
20(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ

    WIDIN
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

    ワルター
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
  • 超硬マックスドリルミディアム WIDIN

    超硬マックスドリルミディアム

    WIDIN
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル 8D オイルホール付き ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ドリル 8D オイルホール付き

    ギガ・セレクションーリミテッド
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
  • ドリル 超硬S 5512 グーリング

    ドリル 超硬S 5512

    グーリング
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    材質超微粒子表面処理FIREコーティング
超硬エンドミルシャンク