絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(28)
  • 3.3(20)
  • 3.5(26)
  • 4(20)
  • 4.2(21)
  • 4.5(28)
  • 5(30)
  • 5.5(26)
  • 6(27)
  • 6.5(21)
  • 6.8(26)
  • 7(28)
  • 7.5(26)
  • 8(24)
  • 8.5(21)
  • 9(22)
  • 9.5(19)
  • 10(23)
  • 10.3(17)
  • 11(18)
シャンク径(Φmm)
  • 2.502(3)
  • 3(37)
  • 4(28)
  • 4.864(4)
  • 5(22)
  • 6(36)
  • 7(19)
  • 8(34)
  • 9(19)
  • 10(32)
  • 11(17)
  • 12(26)
  • 13(6)
  • 14(14)
  • 15(5)
  • 16(13)
  • 17(5)
  • 18(10)
  • 19(5)
  • 20(11)
全長(mm)
  • 65(8)
  • 66(9)
  • 70(7)
  • 75(7)
  • 80(13)
  • 88(7)
  • 95(11)
  • 100(8)
  • 101(10)
  • 105(7)
  • 115(12)
  • 118(6)
  • 120(7)
  • 125(6)
  • 128(12)
  • 140(14)
  • 150(8)
  • 160(9)
  • 165(8)
  • 190(7)
材質
  • 超硬合金(54)
溝長(mm)
  • 20(12)
  • 24(14)
  • 25(14)
  • 27(13)
  • 28(14)
  • 29(11)
  • 30(16)
  • 32(11)
  • 34(13)
  • 36(15)
  • 38(11)
  • 42(12)
  • 45(14)
  • 50(16)
  • 55(14)
  • 56(13)
  • 60(15)
  • 64(12)
  • 65(13)
  • 68(13)
表面処理
  • その他(7)
  • クロム系コーティング(23)
  • ダイヤモンドコーティング(5)
  • チタン系コーティング(19)
  • ノンコーティング(2)
その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(2)
  • WIDIA(518)
  • 三菱マテリアル(475)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(199)
  • ケナメタル(128)
  • グーリング(115)
  • NACHI(不二越)(74)
  • 岡崎精工(73)
  • RYOCO(菱高精機)(63)
  • タンガロイ(52)
  • サンドビック(37)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(37)
  • DIJET(ダイジェット工業)(34)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
  • ATOM(サイトウ製作所)(33)
  • WIDIN(23)
  • NS(日進工具)(22)
  • EIKO(栄工舎)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)

    非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
  • 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

    OSG(オーエスジー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

    OSG(オーエスジー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
    材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
  • 高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

    OSG(オーエスジー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12
  • 小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)

    小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008
  • 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D

    OSG(オーエスジー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ OSG(オーエスジー)

    3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
  • エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー)

    エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN

    OSG(オーエスジー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)
  • CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90 OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。
    材質超硬合金先端角(°)90表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー)

    ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS

    OSG(オーエスジー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、浅穴(3D程度)の高精度・長寿命加工に適します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)直径許容差h8
  • KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
  • KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
  • KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:
  • KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:
  • ”リーディングドリル” OSG(オーエスジー)

    ”リーディングドリル”

    OSG(オーエスジー)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理FXコーティングねじれ角(°)12センター穴角(°)90
  • 極小径・精密加工用超硬スタブ形 OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用超硬スタブ形

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    精密機器・情報通信部品などの極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
    用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。トラスコ品番635-4777材質超硬合金(Carbide)全長(mm)38溝長(mm)5.5表面処理WXコーティングねじれ角(°)26~32、26~32シャンク径(mm)3刃径(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D(刃径×2倍)
  • ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ) OSG(オーエスジー)

    ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
    切れ味重視の刃先形状で切削抵抗を低くし、加工硬化を抑制します。新型オイルホール形状「MEGA COOLER」採用で切りくず排出性が向上します。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金用。先端角(°)140表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    深穴・超効率化工は50Dの世界へ。切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ50D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25直径許容差e8 -0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)

    低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~38HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)89溝長(mm)47シャンク径(Φmm)10先端角(°)140シャンク長(mm)40ドリル径(Φmm)10表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.8ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)27シンニングR形
  • 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)

    低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~37HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)79溝長(mm)41シャンク径(Φmm)8先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)8表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.5ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)25シンニングR形
  • 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)

    低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)66溝長(mm)28シャンク径(Φmm)6先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)5表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)0.9ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)18シンニングR形
  • 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)

    低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~36HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)66溝長(mm)28シャンク径(Φmm)6先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)6表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.1ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)16シンニングR形
  • ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ) OSG(オーエスジー)

    ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切れ味重視の刃先形状、新型溝形状、新型オイルホール形状「MEGA COOLER」を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。新型オイルホール形状はΦ6を超えるサイズから適用しています。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金。材質超硬合金(Carbide)シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4.85表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。
    材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)0ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル