絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.489(1)
  • 3.264(1)
  • 4.089(1)
  • 4.851(1)
全長(mm)
  • 38.1(1)
  • 48(1)
  • 72(1)
  • 81(1)
  • 93(1)
  • 108(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
  • 12.7(1)
材質
  • 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • NS(日進工具)(16)
  • グーリング(14)
  • プロトティップ(14)
  • イスカル(6)
  • ワルター(6)
  • タイテックス(4)
  • ギケン(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • 大見工業(2)
  • ミニター(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ケナメタル(1)
  • リューター(1)
  • セリン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2.489(1)
3.264(1)
4.089(1)
4.851(1)
  • KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
  • KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:
  • ”リーディングドリル” OSG(オーエスジー)

    ”リーディングドリル”

    OSG(オーエスジー)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理FXコーティングねじれ角(°)12センター穴角(°)90
  • 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE OSG(オーエスジー)

    耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
    用途耐熱合金スターティング穴加工用。材質超硬合金刃数3全長(mm)38.1溝長(mm)12.7シャンク長(mm)25.4表面処理TiAIN系コーティング全長(inch)1.5ドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
  • KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
  • KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:
  • 非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ OSG(オーエスジー)

    非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
    用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎
  • 非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ OSG(オーエスジー)

    非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷
    特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
    用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎
超硬その他ドリル