カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- モノタロウ(2)
- WIDIA(518)
- 三菱マテリアル(474)
- 協和精工(309)
- 大見工業(199)
- ケナメタル(128)
- グーリング(115)
- OSG(オーエスジー)(81)
- NACHI(不二越)(80)
- RYOCO(菱高精機)(63)
- タンガロイ(51)
- 岡崎精工(38)
- サンドビック(37)
- ギガ・セレクションーリミテッド(37)
- DIJET(ダイジェット工業)(34)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- ATOM(サイトウ製作所)(33)
- WIDIN(23)
- NS(日進工具)(22)
- EIKO(栄工舎)(19)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・WIDIA・三菱マテリアル・協和精工・大見工業・ケナメタル・グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)・タンガロイ・岡崎精工・サンドビック・ギガ・セレクションーリミテッド・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ATOM(サイトウ製作所)・WIDIN・NS(日進工具)・EIKO(栄工舎)・ブランドをもっと見る

モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング材質超硬
超硬ドリル B042CPG
ケナメタル¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTER
ケナメタル¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から8日以内出荷CFRP加工用。バリ取りスタイルルーター。15°ネジレ。12枚刃材質超硬刃数12表面処理ダイモンドコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
ケナメタル¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷から9日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-PC
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング材質超硬コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8
油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120