カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.2(5)
- 2.3(6)
- 3.91(2)
- 3.92(2)
- 3.93(2)
- 3.94(2)
- 3.95(6)
- 3.96(2)
- 3.97(2)
- 3.98(2)
- 3.99(2)
- 4(52)
- 4.01(2)
- 4.05(12)
- 4.1(47)
- 4.15(11)
- 4.2(50)
- 4.25(11)
- 4.3(44)
- 4.35(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.91(3)
- 3.92(3)
- 3.93(3)
- 3.94(3)
- 3.95(7)
- 3.96(3)
- 3.97(3)
- 3.98(3)
- 3.99(2)
- 4(42)
- 4.01(2)
- 4.05(12)
- 4.1(42)
- 4.15(11)
- 4.2(42)
- 4.25(11)
- 4.3(40)
- 4.35(5)
- 6.35(10)
- 14(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 83
- 40(137)
- 50(139)
- 52(131)
- 61(123)
- 70(187)
- 75(167)
- 80(169)
- 86(139)
- 89(133)
- 90(117)
- 95(162)
- 100(201)
- 102(131)
- 105(116)
- 117(129)
- 125(153)
- 133(148)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(23)
- ハイス(48)
- 超硬合金(4)
- 鋼(1)
シャンク形状
- その他(1)
- エンドミルシャンク(2)
- ストレートシャンク(48)
- 六角軸(1)
溝長(mm)
- 22(1)
- 27(4)
- 28.5(1)
- 31(1)
- 33(4)
- 34(1)
- 35(3)
- 38(5)
- 39(1)
- 42(3)
- 43(4)
- 45(1)
- 46(3)
- 54(52)
- 55(1)
22・27・28.5・31・33・34・35・38・39・42・43・45・46・54・55
表面処理
- その他(6)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(24)
- ノンコーティング(14)
- ホモ処理(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(3)
- イシハシ精工(25)
- NACHI(不二越)(12)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
- 理研製鋼(6)
- 三菱マテリアル(5)
- エスコ(3)
- タンガロイ(3)
- トップ工業(3)
- ケナメタル(2)
- ビックツール(2)
- THECUT(2)
- 大岡製作所(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- アークランドサカモト(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TPT(1)
- イチネンTASCO(1)
- ハウスビーエム(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イシハシ精工・NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼・三菱マテリアル・エスコ・タンガロイ・トップ工業・ケナメタル・ビックツール・THECUT・大岡製作所・住友電工ハードメタル・アークランドサカモト・OSG(オーエスジー)・TPT・イチネンTASCO・ハウスビーエム・SIGNET(シグネット)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷から3日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
六角シャンクステップドリル
トップ工業(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1パック(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック当日出荷から5日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)
ストレートドリル(OX)
宇都宮製作所[切削工具]¥1,498税込¥1,6481箱(10本)翌々日出荷一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
THECUT¥869~税込¥956~1本3日以内出荷先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥819~税込¥901~1本ほか当日出荷から翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工
大岡製作所(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥429~税込¥472~1本当日出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工



































![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)