絞り込み
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(33)
- 50~60未満(62)
- 60~70未満(59)
- 70~80未満(51)
- 80~90未満(40)
- 90~100未満(19)
- 100~120未満(41)
- 120~140未満(34)
- 140~160未満(22)
- 160~180未満(14)
- 180~200未満(9)
- 200~220未満(8)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
ブランド
- 富士元工業(22)
- ノガ(18)
- エスコ(17)
- THECUT(16)
- イワタツール(12)
- EIKO(栄工舎)(11)
- 大洋ツール(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- ワルター(10)
- イリックス(8)
- プラス工具(8)
- 協和精工(8)
- 日進(7)
- ATI(6)
- ムラキ(5)
- 大見工業(4)
- グーリング(4)
- TRUSCO(4)
- NTツール(4)
- ブランドをもっと見る
富士元工業・ノガ・エスコ・THECUT・イワタツール・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・FKD(フクダ精工)・ワルター・イリックス・プラス工具・協和精工・日進・ATI・ムラキ・大見工業・グーリング・TRUSCO・NTツール・ブランドをもっと見る
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む

ロータドライブ外径面取り
ノガ(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個切刃形状その他
面取りカッター
大見工業¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2
大洋ツール¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート![[丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157928-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS)
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット翌日出荷TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。先端90°入数(本)6
ホビーファイルセット
Strong Tool¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷金属・樹脂・木材などのバリ取り、面取りなどの小細工用に最適です。用途平型:平面加工、半丸型:曲内面の加工・角の加工、丸型:丸穴などの加工、角型:直交する2面の加工など、三角型:直角より小さい角を持つ2面の加工などトラスコ品番837-6157タイプ鉄工用種類平型・半丸型・丸型・角型・三角型切刃形状その他
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンクセットチタン
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781セット(6本)当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。トラスコ品番302-0665セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質コバルトハイス(HSS-Co)質量(g)457先端角(°)90表面処理チタンコーティング質量(g/セット)457切刃形状その他
超硬裏面取リカッター
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)
エスコ¥1,330~税込¥1,463~1本翌日出荷Co-HSS(コバルトハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
面取りカッタ ボディ 45°タイプ
ワルター¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
鋼板用面取りカッター
ネグロス電工¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷ケーブルラックの親桁等、鋼板の角部を容易に面取り加工ができ、施工時の安全対策に最適です。 加工時に切断片が受け部に溜まる構造の為、切断片が飛び散りません。全長(mm)180質量(g)415適合板厚(mm)鋼板0.4~2.3まで、ステンレス鋼板0.4~1.5まで
CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート
ノガ¥5,698~税込¥6,268~1本5日以内出荷新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。切刃形状その他
カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート
ATI¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用材質M2ハイス鋼刃数2先端角(°)100切刃形状その他シャンク径1/4-28直径(inch)1/2
凸面セラカット
ノガ¥5,198税込¥5,7181本当日出荷全てのプラスチック成形品と柔らかい材質のバリ取りに使用できます。 R250mmの凸面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。付属品ブレードCR2200仕様セラカットハンドルCR2100付トラスコ品番798-2615材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック切刃形状その他適合ハンドルCR2100
ミニ凸面セラカット
ノガ¥5,798税込¥6,3781本当日出荷全てのプラスチックや柔かい金属のバリ取り及びパーティングラインのバリ除去に適しています。付属品ブレードCR1550トラスコ品番818-7076材質セラミックブレード切刃形状その他適合ハンドルCR1400適合替刃CR1550
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
ミニモ 木製ケース
ミニター¥9,398~税込¥10,338~1個6日以内出荷堅牢な木製収納箱です。 板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。 標準でΦ3.0mm軸用の穴があいています。切刃形状その他
カウンターシンク(外径面取り用)
ノガ¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から5日以内出荷KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
センター面取りミルアルミ侍
富士元工業¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。刃数2先端角(°)90切刃形状その他
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンクセット
イリックス¥31,980~税込¥35,178~1セット(6本組)ほか当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥5,598~税込¥6,158~1本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃先:コバルトハイス全長(mm)91フトコロの深さ(mm)11刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
99 インサート/チャンファーミルミニ
ムラキ¥34,980税込¥38,4781セット(5個)3日以内出荷6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングノンコーティングインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))









![[丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157928-231025-02.jpg)









![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)