絞り込み
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(33)
- 50~60未満(60)
- 60~70未満(55)
- 70~80未満(48)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(18)
- 100~120未満(37)
- 120~140未満(33)
- 140~160未満(22)
- 160~180未満(14)
- 180~200未満(9)
- 200~220未満(8)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
ブランド
- 富士元工業(22)
- ノガ(18)
- エスコ(17)
- THECUT(16)
- イワタツール(12)
- EIKO(栄工舎)(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- ワルター(10)
- イリックス(8)
- プラス工具(8)
- 協和精工(8)
- 日進(7)
- ATI(6)
- ムラキ(5)
- 大洋ツール(5)
- 大見工業(4)
- グーリング(4)
- TRUSCO(4)
- NTツール(4)
- ブランドをもっと見る
富士元工業・ノガ・エスコ・THECUT・イワタツール・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・ワルター・イリックス・プラス工具・協和精工・日進・ATI・ムラキ・大洋ツール・大見工業・グーリング・TRUSCO・NTツール・ブランドをもっと見る
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む

スパイダーバー110
ノガ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。トラスコ品番856-9025材質本体:鋳物、刃:ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
スパイダーバー替刃
ノガ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷用途プラスチック樹脂、ポリエチレン、塩化ビニールなどのパイプ面取り。仕様スパイダーバー専用替刃トラスコ品番856-9027適合機種PC2000、PC3000材質ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
表裏面取りカッター
THECUT¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
マイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節
ATI¥38,980税込¥42,8781個当日出荷航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。 独自のシャフト形状はチャック取付可能です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。用途航空機のメンテナンス用仕様7/16-20雄ねじシャンク適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3137質量(g)560切刃形状その他ねじサイズ7/16-20調整範囲(inch)0.005
マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.003調節
ATI¥39,980税込¥43,9781個当日出荷NATOストックナンバーを取得しています。 航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3111質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.003
マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節
ATI¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-2921質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.001
マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.0005”調節
ATI¥39,980税込¥43,9781個当日出荷航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。 独自のシャフト形状はチャック取付可能です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。用途航空機のメンテナンス用仕様3/8-24雄ねじシャンク適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3129質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.005
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3
富士元工業¥349,800税込¥384,7801台当日出荷8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)トラスコ品番796-4439質量(kg)23出力(W)500電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327電源コード(m)3切刃形状その他
凹面セラカット
ノガ¥7,798税込¥8,5781本当日出荷全てのプラスチックや柔かい金属の曲面や小さな突起部などのバリ取りに適しています。 R15mm の凹面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。付属品ブレードCR2500トラスコ品番798-2640材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック切刃形状その他適合ハンドルCR2100
スーパー面取り丸 旋盤用ZERO
THECUT(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
スーパー面取り丸 自動盤用ZERO
THECUT¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
スーパー面取り丸ZERO
THECUT¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
シート面カッター
THECUT¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
シート面カッター ヘリカル加工用
THECUT¥62,980~税込¥69,278~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減切刃形状その他加工内容穴面取り
シート面カッター Mネジ用
THECUT¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減切刃形状その他
超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)切刃形状その他加工内容穴面取り
ガイド付きカク面ビット
中京¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用)
富士元工業¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。用途面取り加工仕様【最大C面】MAXC1トラスコ品番796-4552材質鋼幅(mm)400質量(kg)8高さ(mm)100奥行(mm)60加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他板長さ(mm)【加工可能】250
ナイスコーナー用 固定板(薄板用)
富士元工業¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷用途面取り加工仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用)トラスコ品番796-4501材質鋼幅(mm)250質量(kg)4高さ(mm)55奥行(mm)55加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他
チビ両面
富士元工業¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。用途面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼先端角(°)45適合チップSPMT030102切刃形状その他
FR用専用カッター
富士元工業¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷用途面取り加工仕様専用カッタートラスコ品番796-4633材質鋼幅(mm)51高さ(mm)38.8質量(g)250奥行(mm)35切刃形状その他
FR専用固定ガイド板
富士元工業¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷用途面取り加工仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4625材質鋼幅(mm)250質量(kg)7高さ(mm)70奥行(mm)100最大C面MAXC3切刃形状その他
FR専用スライドガイド板
富士元工業¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。 ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。用途面取り加工仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4641材質鋼幅(mm)400質量(kg)11高さ(mm)90奥行(mm)105最大C面MAXC3切刃形状その他
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))