絞り込み
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
全長(mm)
10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
ブランド
ATI・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・NTツール・THECUT・TRUSCO・イリックス・イワタツール・エスコ・グーリング・ノガ・プラス工具・ムラキ・ワルター・協和精工・大洋ツール・大見工業・富士元工業・日進・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
236件中 201~236件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
  • カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ)

    カウンターシンク 60°

    PROCHI(プロチ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    カウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • リャンメンカットR 富士元工業

    リャンメンカットR

    富士元工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
  • チビエコ2 富士元工業

    チビエコ2

    富士元工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
  • モミエコ2 富士元工業

    モミエコ2

    富士元工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
  • カウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ) ノガ

    カウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ)

    ノガ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ブレード(刃):ハイス鋼先端角(°)90面取角度90°切刃形状その他
  • カウンターシンク内径・外径面取り用 ノガ

    カウンターシンク内径・外径面取り用

    ノガ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。 KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。 スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。 ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
    用途内外径の面取り加工。 パイプの内側と外側の同時面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
  • カウンターシンク(内径面取り用) ノガ

    カウンターシンク(内径面取り用)

    ノガ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
    用途内径穴の面取り加工。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
  • プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター ワルター

    プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター

    ワルター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
  • プロトティップC面取り用ヘッドカッター ワルター

    プロトティップC面取り用ヘッドカッター

    ワルター
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。表面処理TAXコーティング切刃形状その他
  • カウンターシンクセット イリックス

    カウンターシンクセット

    イリックス
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他
  • カウンターシンクセット イリックス

    カウンターシンクセット

    イリックス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
    用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他
  • センター面取りミル FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル

    FKD(フクダ精工)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    切刃形状その他
  • リャンメンカット・V 富士元工業

    リャンメンカット・V

    富士元工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
    用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)刃数2枚シリーズ面取りシリーズ適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 10mm 六角シャンクカウンターシンク エスコ

    10mm 六角シャンクカウンターシンク

    エスコ
    ¥2,810~税込¥3,091~
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • 三溝カウンターシンク エスコ

    三溝カウンターシンク

    エスコ
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    用途皿面取り加工、エッジの面取り加工適合L型レンチ(K-3)刃数2枚質量(kg)1寸法L1(mm)140適合チップTT32GUR、T32MOR寸法D2(Φmm)32寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    刃数2枚寸法L1(mm)100適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 超硬双頭面取りカッター4枚刃 日進

    超硬双頭面取りカッター4枚刃

    日進
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    超硬双頭面取りカッター。面取りエンドミル。特徴。1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる。備考。1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60~70%を目安としてご使用ください。上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60~80%にしてください。MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金角度(°)90先端径(Φmm)0.45
  • メントリドリル NTツール

    メントリドリル

    NTツール
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    当日出荷
    仕様ストレートシャンク全長120シャンク寸法12刃角(°)90最大面取径(Φmm)28最小下穴径(Φmm)12
  • 4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬面取りカッター

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
  • カク面ビット6X30° マキタ

    カク面ビット6X30°

    マキタ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
  • 難削材用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90° タイプH グーリング

    難削材用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90° タイプH

    グーリング
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌々日出荷
    刃数4先端角(°)90
  • センターリーマMT柄 FKD(フクダ精工)

    センターリーマMT柄

    FKD(フクダ精工)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他
  • イリックス カウンターシンク ムラキ

    イリックス カウンターシンク

    ムラキ
    ¥799税込¥879
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    切刃形状その他
  • 超硬チャンファーミル DIXI

    超硬チャンファーミル

    DIXI
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    4日以内出荷
    切刃形状その他
  • 面取ツール 日研工作所

    面取ツール

    日研工作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    最高の仕事は最高の面とりから。 面のビビリをシャットアウト。 どんな場所でも最高の仕上り画。 不可能だった電気ドリルでの面とりも楽々OK。 どんな材料でも最高の仕上り画。 スプリング付パイロットコーンにより芯出し作業不要。
    切刃形状その他面取り角度(°)90
  • 面とりツール標準セット 日研工作所

    面とりツール標準セット

    日研工作所
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    最高の仕事は最高の面とりから。 面のビビリをシャットアウト。 どんな場所でも最高の仕上り画。 不可能だった電気ドリルでの面とりも楽々OK。 どんな材料でも最高の仕上り画。 スプリング付パイロットコーンにより芯出し作業不要。
    付属品鉄用ブレード[AB18-90-E、AB42-90-E]セット内容AS-18-90、AM2-42-90切刃形状その他
  • MC用面取りカッター (G2) アサヒ工具

    MC用面取りカッター (G2)

    アサヒ工具
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    切刃形状その他
  • 面取りカッター SKC

    面取りカッター

    SKC
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    3日以内出荷
    電気ドリル・インパクトドライバー・ボール番でも使用可能
    用途1.穴ふちのバリ取り面取りに 2.薄板の穴のくりひろげに 3.皿面取りに 4.パイプのバリ取り面取りに切刃形状その他
  • バーリングリーマー SKC

    バーリングリーマー

    SKC
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷
    切刃形状その他
  • センターリーマ FKD(フクダ精工)

    センターリーマ

    FKD(フクダ精工)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他
  • トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
  • トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング

    イワタツール
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
  • かどっ子 N0.4953 ヤヨイ化学

    かどっ子 N0.4953

    ヤヨイ化学
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    家具・建具等に化粧テープを貼り付ける際、はみ出した部分を切り取るカッターです。 セラミック刃を使用していますので、滑りが良く、シャープな切れ味を持続します。
    寸法(mm)22×76×30切刃形状その他

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))