絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(5)
  • 1.1(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(8)
  • 1.4(8)
  • 1.5(6)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 3(1)
刃数
  • 2(16)
  • 3(1)
  • 4(1)
刃長(mm)
  • 3
  • 5(52)
  • 6(60)
  • 8(71)
  • 10(105)
  • 12(119)
  • 15(135)
  • 18(58)
  • 20(140)
  • 22(48)
  • 25(146)
  • 30(130)
  • 35(137)
  • 40(128)
  • 45(166)
  • 50(101)
  • 55(133)
  • 60(88)
  • 65(106)
  • 75(62)
  • 80(45)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 6(16)
全長(mm)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(3)
  • 50(13)
材質
  • コバルトハイス(11)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(2)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(8)
  • 三菱マテリアル(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 日進(1)
NACHI(不二越)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・日進
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(5)
1.1(3)
1.2(5)
1.3(8)
1.4(8)
1.5(6)
1.7(1)
2(1)
2.1(1)
3(1)
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • 2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ 三菱マテリアル

    2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ

    三菱マテリアル
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。
    用途用途材質コバルトハイス全長40刃数2枚刃ねじれ角(°)30シャンク径3
  • Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gミディアムエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
  • 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
    用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • DLCミル2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル2枚刃

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ(H)シャンク径公差(mm)h7
  • AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    AGミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • AGミル 2枚刃 ミディアム NACHI(不二越)

    AGミル 2枚刃 ミディアム

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプミディアム表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
  • AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    AGミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ハイスコーティングタイプショート
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ショートエンドミル。外周・溝加エエンドミル。ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴。1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。2.耐熱性能が非常に高い。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • 非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク) 三菱マテリアル

    非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
    用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 2枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    2枚刃ボールエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角標準
スクエアハイスエンドミル