絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.45
- 3(130)
- 4(136)
- 5(140)
- 6(144)
- 7(140)
- 8(152)
- 9(131)
- 10(178)
- 11(128)
- 12(158)
- 13(115)
- 14(130)
- 15(128)
- 16(140)
- 17(108)
- 18(126)
- 19(100)
- 20(156)
- 25(119)
- 30(119)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(1)
刃長(mm)
- 0.9(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
全長(mm)
- 38(1)
材質
- 超硬合金(1)
超硬合金
表面処理
- ダイヤモンドコーティング(1)
ダイヤモンドコーティング
ブランド
- 三菱マテリアル(1)
三菱マテリアル
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(136)
5(140)
6(144)
7(140)
8(152)
9(131)
10(178)
12(158)
16(140)
20(156)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30