絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.3
  • 2(17)
  • 3(18)
  • 4(20)
  • 5(18)
  • 6(26)
  • 7(18)
  • 8(27)
  • 9(18)
  • 10(28)
  • 11(15)
  • 12(26)
  • 13(16)
  • 14(22)
  • 15(16)
  • 16(25)
  • 18(20)
  • 20(25)
  • 25(21)
  • 30(22)
  • 40(15)
刃長(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
刃数
  • 2(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
全長(mm)
  • 60(2)
  • 70(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
コバルトハイス・ハイス
表面処理
  • ノンコーティング(1)
ノンコーティング
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
FKD(フクダ精工)・EIKO(栄工舎)・大洋ツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(26)
8(27)
10(28)
12(26)
14(22)
16(25)
18(20)
20(25)
25(21)
30(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    ボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
  • ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル2枚刃 2BE

    FKD(フクダ精工)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • ボールエンドミル BE 大洋ツール

    ボールエンドミル BE

    大洋ツール
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
ボールハイスエンドミル