絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5
- 2(15)
- 3(16)
- 4(19)
- 5(16)
- 6(25)
- 7(18)
- 8(27)
- 9(18)
- 10(26)
- 11(15)
- 12(24)
- 13(16)
- 14(22)
- 15(15)
- 16(24)
- 18(20)
- 20(25)
- 25(22)
- 30(22)
- 40(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 12(3)
- 15(1)
- 30(1)
刃数
- 2(5)
シャンク径(Φmm)
- 6(5)
全長(mm)
- 80(1)
- 90(4)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス
表面処理
- ノンコーティング(1)
ノンコーティング
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- 大洋ツール(1)
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・大洋ツール
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(25)
8(27)
10(26)
12(24)
14(22)
16(24)
18(20)
20(25)
25(22)
30(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル BE
大洋ツール¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03