絞り込み
コーナーR(mm)
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16(1)
- 24(3)
- 25(5)
- 26(3)
- 28(3)
- 30(4)
刃長(mm)
- 45(2)
- 50(3)
- 55(4)
- 70(1)
- 80(2)
全長(mm)
- 120(2)
- 145(2)
- 150(3)
- 155(3)
- 160(3)
- 170(1)
- 230(1)
- 250(1)
刃数
- 2(2)
- 4(4)
シャンク径(Φmm)
- 25
- 4(1)
- 6(7)
- 8(9)
- 10(10)
- 12(10)
- 16(11)
- 20(12)
- 32(5)
- 42(1)
材質
- ハイス(8)
- 粉末ハイス(1)
ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(1)
その他
ブランド
- FKD(フクダ精工)(5)
- S&K(三興製作所)(2)
- 三菱マテリアル(1)
FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「コーナーR(mm)」から絞り込む
0.75(1)
1(1)
1.5(2)
2(3)
3(3)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
10(1)

ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE
FKD(フクダ精工)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
FKD(フクダ精工)¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル
三菱マテリアル¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE
FKD(フクダ精工)¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。材質SKH56R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)120刃長(mm)45シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25コーナーR(mm)8