絞り込み
コーナーR(mm)
- 4
- 0.3(9)
- 0.5(11)
- 0.75(1)
- 1(11)
- 1.5(11)
- 2(12)
- 2.5(4)
- 3(8)
- 5(5)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 32(1)
刃長(mm)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 55(1)
全長(mm)
- 85(2)
- 100(2)
- 115(2)
- 120(1)
- 145(1)
刃数
- 2(1)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 32(1)
12・16・20・25・32
材質
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
ハイス・粉末ハイス
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「コーナーR(mm)」から絞り込む
0.3(9)
0.5(11)
1(11)
1.5(11)
2(12)
2.5(4)
3(8)
5(5)
8(2)
10(2)

粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0