絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 25(1)
- 30(4)
- 32(5)
- 35(5)
- 36(3)
- 38(3)
- 40(10)
- 42(3)
- 45(7)
- 46(2)
- 48(3)
- 50(6)
- 55(3)
- 60(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(10)
- 4(9)
- 6(6)
刃長(mm)
- 35(1)
- 37(1)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(2)
- 65(2)
- 80(1)
- 120(10)
- 150(9)
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(3)
- 25(1)
- 32(16)
- 42(8)
全長(mm)
- 230
- 40(181)
- 45(341)
- 50(670)
- 55(120)
- 57(82)
- 60(666)
- 63(98)
- 65(145)
- 70(526)
- 75(490)
- 80(386)
- 83(82)
- 90(412)
- 100(525)
- 110(272)
- 120(199)
- 125(115)
- 130(107)
- 140(128)
- 150(163)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- ノンコーティング(3)
ノンコーティング
材質
- その他(3)
- 超硬合金(20)
- 鋼(2)
その他・超硬合金・鋼
ブランド
- ヤマト(切削工具)(8)
- RYOCO(菱高精機)(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- アサヒ工具(3)
- WIDIN(2)
- S&K(三興製作所)(1)
ヤマト(切削工具)・RYOCO(菱高精機)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・アサヒ工具・WIDIN・S&K(三興製作所)
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
30(4)
32(5)
35(5)
38(3)
40(10)
42(3)
45(7)
48(3)
50(6)
55(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷ロー付、不等リードロング刃用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク
S&K(三興製作所)¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷から5日以内出荷GCBEのロングシャンクエンドミル。深い部分の加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03