絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- イスカル(49)
- グーリング(16)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- 岡崎精工(11)
- TOTIME(10)
- S&K(三興製作所)(8)
- サンドビック(7)
- WIDIN(7)
- ギガ・セレクションーリミテッド(6)
- 三菱マテリアル(5)
- 大見工業(4)
- 京セラ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- カーメックス(3)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- マパール(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
イスカル・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・岡崎精工・TOTIME・S&K(三興製作所)・サンドビック・WIDIN・ギガ・セレクションーリミテッド・三菱マテリアル・大見工業・京セラ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・カーメックス・エムーゲ(EMUGE)・マパール・DIJET(ダイジェット工業)・TRUSCO・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

超硬ラフィングエンドミル
大見工業¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)
大見工業¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から翌々日出荷これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角20°
SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニック
S&K(三興製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
ラフィングエンドミル(4枚刃)
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
ラフィングエンドミルECR-T-M
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-X
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
ラフィングエンドミルECR-B-S
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
ラフィングエンドミルECR-B-M
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から30日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)
ハニタ¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6
エンドミル|侍 META-GOLD/ラフィングステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力
TOTIME¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高能率な荒加工において優れた切りくず排出性を発揮し、高送り条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能ラフィングエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)
非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
OSG(オーエスジー)¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンスタイプ1全長L(mm)90表面処理ALCrN刃長l(mm)32面取り寸法C(mm)0.3シャンク径Ds(Φmm)14刃径Dc(Φmm)14
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、。一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンス表面処理ALCrN
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティング。により、一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンス表面処理ALCrN
アルミ用ラフィングエンドミル(3枚刃)
岡崎精工¥8,498~税込¥9,348~1個翌日出荷から6日以内出荷材質超硬刃数3型式SRE3タイプラフィングエンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
剛力ラフィングエンドミル 4枚刃 OKコート SRE4GA
岡崎精工¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ。刃数4材質超硬表面処理OKコートプレミアム(TiAIN系)ねじれ角(°)右ネジレ 45