絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5
  • 3(16)
  • 4(32)
  • 4.5(5)
  • 6(78)
  • 7(32)
  • 8(81)
  • 9(36)
  • 10(84)
  • 11(28)
  • 12(85)
  • 13(22)
  • 14(38)
  • 15(16)
  • 16(68)
  • 17(12)
  • 18(33)
  • 19(10)
  • 20(65)
  • 25(20)
刃長(mm)
  • 3.9(1)
  • 7.5(3)
  • 9(2)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 13(13)
  • 15(6)
  • 17(1)
  • 25(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(32)
刃数
  • 2(2)
  • 3(19)
  • 4(13)
全長(mm)
  • 50(13)
  • 55(2)
  • 56(2)
  • 57(5)
  • 58(2)
  • 60(6)
  • 68(1)
  • 75(1)
  • 80(3)
表面処理
  • AlCrNコーティング(6)
  • その他(8)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(34)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
  • WIDIN(5)
  • TOTIME(5)
  • イスカル(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 大見工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 岡崎精工(1)
  • カーメックス(1)
  • 京セラ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ハニタ(1)
  • マパール(1)
  • LV ENDMILL(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
WIDIN・TOTIME・イスカル・S&K(三興製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・TRUSCO・三菱マテリアル・岡崎精工・カーメックス・京セラ・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・ハニタ・マパール・LV ENDMILL・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5
6(78)
8(81)
9(36)
10(84)
12(85)
14(38)
16(68)
18(33)
20(65)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
  • 一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO

    一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
  • エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • 4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割

    ギガ・セレクションーリミテッド
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
    刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
  • アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアル

    アルミ加工用ラフィングエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数3材質極超微粒子超硬
  • AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル

    WIDIN
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)

    WIDIN
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
  • アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL

    アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃

    LV ENDMILL
    6,211税込6,832
    1本
    4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)45表面処理ノンコート
  • 超硬ラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業

    超硬ラフィングエンドミル(4枚刃)

    大見工業
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角45°
  • AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
  • 超硬ソリッドエンドミル EFS-B44 イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EFS-B44

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN

    イスカル
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    先端クーラント穴付きです。
    用途内径ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル イスカル

    超硬ソリッドエンドミル

    イスカル
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3032RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)30/32
  • 高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO

    高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
  • 超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付

    TOTIME
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RALDSSコーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付

    TOTIME
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538RDSSコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • 超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート カーメックス

    超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート

    カーメックス
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬材種CR3
  • ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工

    ザックリラフィングミル3NT OKコート

    岡崎精工
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
    材質超硬刃数3略号SPSRD3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度
  • 超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃) イスカル

    超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃)

    イスカル
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    材質超硬表面処理TiAlNコーティング
  • SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 三菱マテリアル

    SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
  • OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア マパール

    OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア

    マパール
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
    刃数2材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
  • GSXミル ラフィング NACHI(不二越)

    GSXミル ラフィング

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4
  • 超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業

    超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)

    大見工業
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角20°
  • FA コート 超硬Nα ニック エンドミル S&K(三興製作所)

    FA コート 超硬Nα ニック エンドミル

    S&K(三興製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)表面処理FAコート
  • ソリッドエンドミル(RDSM) 京セラ

    ソリッドエンドミル(RDSM)

    京セラ
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬
  • SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル

    S&K(三興製作所)
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃) ハニタ

    鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)

    ハニタ
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。
    用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6
  • SAコート 超硬 αニックエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコート 超硬 αニックエンドミル

    S&K(三興製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
ラフィング超硬エンドミル