絞り込み
ボール半径R(mm)
- 10(1)
シャンク径(Φmm)
- 20(6)
- 25(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 20(6)
- 25(3)
全長(mm)
- 104
- 40(30)
- 45(83)
- 50(222)
- 55(61)
- 60(210)
- 65(48)
- 70(181)
- 75(60)
- 80(183)
- 90(143)
- 100(184)
- 110(106)
- 120(79)
- 125(25)
- 130(36)
- 140(52)
- 150(64)
- 160(43)
- 180(39)
- 200(42)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 20(2)
- 32(1)
- 37(1)
- 38(5)
刃数
- 2(3)
- 4(4)
2・4
材質
- 超硬合金(3)
超硬合金
ブランド
- 京セラ(3)
- イスカル(2)
- サンドビック(1)
- SANDVIK(1)
京セラ・イスカル・サンドビック・SANDVIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
10(1)

SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ)
京セラ¥62,980~税込¥69,278~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB
京セラ¥83,980~税込¥92,378~1本翌日出荷から8日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB
京セラ¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート