絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0(1)
- 2(1)
- 4.0(1)
- 4.5(1)
- 5(4)
- 5.5(1)
- 6(3)
- 9(1)
- 10(1)
- 15(1)
シャンク径(Φmm)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(4)
- 16(2)
- 20(1)
- 25(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(4)
- 18(1)
- 20(1)
- 30(1)
全長(mm)
- 170
- 40(30)
- 45(84)
- 50(224)
- 55(61)
- 60(211)
- 65(48)
- 70(180)
- 75(60)
- 80(183)
- 90(145)
- 100(187)
- 110(106)
- 120(80)
- 125(25)
- 130(36)
- 140(53)
- 150(64)
- 160(45)
- 180(39)
- 200(42)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 8(1)
- 15(1)
- 25(4)
- 27(1)
- 30(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 120(2)
刃数
- 2(11)
- 3(1)
2・3
表面処理
- その他(4)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- ノンコーティング(2)
その他・ダイヤモンドコーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(12)
超硬合金
ブランド
- 岡崎精工(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NS(日進工具)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
岡崎精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・EIKO(栄工舎)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0(1)
2(1)
4.0(1)
4.5(1)
5(4)
5.5(1)
6(3)
9(1)
10(1)
15(1)

高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から3日以内出荷強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD
OSG(オーエスジー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
ペンシルディープボール・エボリューション
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から3日以内出荷首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5