絞り込み
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- 京セラ(326)
- 住友電工ハードメタル(313)
- サンドビック(230)
- 三菱マテリアル(227)
- タンガロイ(138)
- イスカル(50)
- ケナメタル(45)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
- SANDVIK(23)
- BIG DAISHOWA(6)
- 三菱(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 株洲工具(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・サンドビック・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・BIG DAISHOWA・三菱・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・株洲工具
「コーナー半径(mm)」から絞り込む

旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥5,798~税込¥6,378~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカMP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60
T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状TriangularRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
旋削用インサート 正三角形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状正三角形
旋削用インサート 正三角形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMP9025適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)5.56
旋削用インサート 正三角形ポジ HTI10
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷強度が高く、すきとり摩耗に強い材種です。コーティングHTi10適合被削材種K種、N種チップ形状正三角形逃げ角(°)【AN】11
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6135
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷断続加工でも高い安定性を発揮し、幅広い加工領域に対応可能です。コーティングMC6135適合被削材種P種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6125
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。コーティングMC6125適合被削材種P種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6115
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。コーティングMC6115適合被削材種P種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷ネガティブインサートです。用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP穴の有無ありブレーカすくい角(°)0商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号M
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷切れ味の良いシャープエッジワイドブレーカ。タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,898税込¥10,8881セット(10個)翌々日出荷から6日以内出荷六角形ネガティブインサートです。タイプネガティブ切刃長さ(mm)8.7寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-切刃(mm)08みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)-ブレーカの有無なし使用インサート等辺不等角六角形[W]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)12.70
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)翌々日出荷コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。スムーズな切りくず排出が可能。タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.9寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12コーティングAC503Uみぞ穴GブレーカGH切削領域焼入鋼軽切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)3ブレーカの有無両面使用インサート菱形[C]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)ほか翌日出荷から3日以内出荷ネガティブインサートです。用途重切削適合1精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号M
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷ネガティブインサートです。用途R溝/倣い適合1切刃長さ(mm)19.3精度M寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.1切刃(mm)19コーナー半径(mm)1.2[12]穴の有無あり使用インサート菱形[C]商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)6.35[06]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号G内接円IC(mm)19.05
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷から8日以内出荷切れ味に優れるシャープエッジ平行ブレーカ。タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFX切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)14ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴GブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)13ブレーカの有無両面ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,898~税込¥9,788~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷倣い切削用の全周型ブレーカ。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-みぞ穴X切削領域粗切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)-ブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)7[C]等級記号M
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷シャープエッジの平行ブレーカ。タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類勝手付き逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)3日以内出荷80°菱形ネガティブインサートです。用途R溝/倣いタイプネガティブ切刃長さ(mm)19.3寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.10切刃(mm)19みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.15ブレーカの有無なし使用インサート菱形[C]インサート厚さ(mm)6.35[06]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)19.05
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781セット(10個)3日以内出荷ポジティブインサートです。用途微小切削適合1切刃長さ(mm)11.6精度G寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025チップ色白銀色切刃(mm)11ブレーカFF穴の有無ありブレーカすくい角(°)15使用インサート菱形[D]高さ許容差(mm)±0.025商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)55逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷ワイパー刃付きの新高送り仕上用ブレーカ。切刃長さ(mm)9.525寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]切刃(mm)09コーナー半径(mm)0.4[04]使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)90逃げ角(°)7[C]内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷55°菱形ネガティブインサートです。タイプネガティブ切刃長さ(mm)15.5寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切刃(mm)15みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)ブレーカの有無なし使用インサート菱形[D]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)12.70
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷三角形ネガティブインサートです。タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切削領域中切削ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷片面使いで低抵抗設計の粗切削用。タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13みぞ穴MブレーカMP穴の有無あり(円筒穴)ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)0[N]等級記号M
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷段付き平行型の研ぎつけタイプ。タイプポジティブ切刃長さ(mm)8.0寸法D1(Φmm)3.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)08みぞ穴TブレーカSD切削領域仕上~軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)7.94