絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4.1(2)
  • 4.2(4)
  • 4.3(3)
  • 4.4(4)
  • 4.5(3)
  • 4.6(2)
  • 4.7(2)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 5(2)
  • 5.1(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 4.1(2)
  • 4.2(2)
  • 4.3(1)
  • 4.4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
全長(mm)
  • 63
  • 30(56)
  • 40(176)
  • 45(124)
  • 58(97)
  • 62(56)
  • 66(112)
  • 70(55)
  • 75(63)
  • 79(69)
  • 82(52)
  • 89(70)
  • 91(51)
  • 100(68)
  • 102(67)
  • 107(60)
  • 115(75)
  • 118(57)
  • 123(52)
  • 131(56)
  • 133(54)
材質
  • 超硬合金(7)
溝長(mm)
  • 22(1)
  • 29(3)
  • 33(2)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(4)
DLCコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • タンガロイ(3)
  • グーリング(2)
  • WIDIN(2)
  • SJ&Tec(1)
タンガロイ・グーリング・WIDIN・SJ&Tec
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.2(4)
4.3(3)
4.4(4)
4.5(3)
4.6(2)
4.7(2)
4.8(2)
4.9(2)
5(2)
5.1(2)
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ SJ&Tec

    EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ

    SJ&Tec
    2,498税込2,748
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
  • 高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D グーリング

    高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D

    グーリング
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬マイクロドリル7×D用 TiAINコート グーリング

    超硬マイクロドリル7×D用 TiAINコート

    グーリング
    21,980税込24,178
    1本
    20日以内出荷
    溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
  • アルウェーブドリル WIDIN

    アルウェーブドリル

    WIDIN
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。
    用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金材質超々微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角30゜
  • ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F03

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティング
  • ソリッドドリル DSE-F02 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F02

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から65日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
超硬ストレートシャンク