絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 2.2(1)
- 2.25(1)
- 2.3(1)
- 4.1(3)
- 4.2(6)
- 4.3(5)
- 4.4(6)
- 4.5(6)
- 4.6(2)
- 4.7(2)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 5(6)
- 5.1(2)
- 6(10)
- 7(3)
- 7.5(4)
- 8(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(4)
- 4.1(2)
- 4.2(2)
- 4.3(1)
- 4.4(2)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 6(14)
- 8(15)
- 12(2)
- その他(1)
全長(mm)
- 63
- 40(223)
- 45(187)
- 50(188)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(129)
- 95(111)
- 100(213)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(37)
溝長(mm)
- 6.4(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 13.25(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 14.287(1)
- 15(2)
- 15.4(1)
- 15.8(1)
- 16(7)
- 16.1(1)
- 16.5(1)
- 18(9)
- 19(3)
- 21(2)
- 24(2)
- 29(5)
- 33(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(16)
- ダイヤモンドコーティング(2)
- チタン系コーティング(7)
- ノンコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ケナメタル(17)
- プロトティップ(7)
- タンガロイ(3)
- グーリング(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- WIDIN(2)
- SJ&Tec(2)
- イワタツール(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ミクロンツール(1)
- タイテックス(1)
ケナメタル・プロトティップ・タンガロイ・グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・WIDIN・SJ&Tec・イワタツール・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・ミクロンツール・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
ケナメタル¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から9日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬スクエアエンドミル
SJ&Tec¥3,598~税込¥3,958~1本ほか5日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。 。厳密なフレム差管理によってビビりや騒音を最小化。刃先のシンニング形状によりコーナーエッジの剛性を補完。超微粒子材の採用で耐摩耗性と剛性を向上させ幅広い材質に使用可能。超硬スクエアエンドミル レギュラータイプ(SJE4)。超硬エンドミル 4刃:9種類。コーティング処置:「AlTiCrN」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化刃数FLUTE:4適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ
SJ&Tec¥2,498~税込¥2,748~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D
グーリング¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷から20日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬マイクロドリル7×D用 TiAINコート
グーリング¥21,980税込¥24,1781本20日以内出荷溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
ミラクル40ミディアムドリル
三菱マテリアル¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
超硬パイロットドリル
タイテックス¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)
プロトティップ¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)
プロトティップ¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)
プロトティップ¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)
プロトティップ¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)
プロトティップ¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)
プロトティップ¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)
プロトティップ¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
アルウェーブドリル
WIDIN¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金材質超々微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角30゜
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP
ケナメタル¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル 3CHX_GOMILL_GP
ケナメタル¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ロング材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル CDDC DOWN CUT ROUTER
ケナメタル¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷CFRP加工用。ダウンカットルーター。25°ネジレ。6枚刃材質超硬表面処理ダイモンドコーティング面取幅BCH(mm)0.25
超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTER
ケナメタル¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から8日以内出荷CFRP加工用。バリ取りスタイルルーター。15°ネジレ。12枚刃材質超硬刃数12表面処理ダイモンドコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長3xD。43°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
ケナメタル¥9,698~税込¥10,668~1個8日以内出荷から9日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
ケナメタル¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック材質超硬表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)9コーナーR(mm)1ネック径D3(Φmm)5.64
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング