絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(4)
- 0.31(3)
- 0.32(3)
- 0.33(3)
- 0.34(3)
- 0.35(5)
- 0.36(4)
- 0.37(4)
- 0.38(6)
- 0.39(6)
- 0.4(5)
- 0.45(5)
- 1(9)
- 1.05(8)
- 1.1(9)
- 1.15(7)
- 1.2(10)
- 1.25(6)
- 1.3(9)
- 1.35(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.3(3)
- 0.31(2)
- 0.32(2)
- 0.33(2)
- 0.34(2)
- 0.35(3)
- 0.36(2)
- 0.37(2)
- 0.38(2)
- 0.39(2)
- 0.4(3)
- 0.41(2)
- 0.42(2)
- 0.45(3)
- 1(4)
- 1.05(3)
- 1.1(3)
- 1.15(3)
- 1.2(3)
- 3(8)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 30(2)
- 34(2)
- 38(9)
- 40(5)
- 42(2)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(3)
- 75(5)
- 100(1)
材質
- 超硬合金(33)
溝長(mm)
- 10
- 6(44)
- 12(57)
- 15(84)
- 16(58)
- 18(102)
- 20(186)
- 24(54)
- 25(51)
- 28(62)
- 30(66)
- 35(50)
- 40(55)
- 43(43)
- 45(44)
- 47(44)
- 50(53)
- 55(61)
- 60(71)
- 70(43)
- 90(44)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- その他(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(13)
- ノンコーティング(8)
DLCコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- WIDIN(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- ATOM(サイトウ製作所)(5)
- タンガロイ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 岡崎精工(1)
- 京セラ(1)
- グーリング(1)
- DIXI(1)
- NS(日進工具)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 協和精工(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
モノタロウ・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・ATOM(サイトウ製作所)・タンガロイ・NACHI(不二越)・岡崎精工・京セラ・グーリング・DIXI・NS(日進工具)・EIKO(栄工舎)・協和精工・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.38(6)
0.39(6)
1(9)
1.05(8)
1.1(9)
1.15(7)
1.2(10)
1.25(6)
1.3(9)
1.35(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,698税込¥1,868特価1本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から3日以内出荷軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
MFD 無限フラットドリル
NS(日進工具)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル
WIDIN¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬ストレートドリル(TiNコート)
WIDIN¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC
ATOM(サイトウ製作所)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から翌々日出荷DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
DLCルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から翌々日出荷DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ルーマードリル3.175mm柄 ADR
ATOM(サイトウ製作所)¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から22日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
超硬ストレートドリル
WIDIN¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず)材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル
協和精工¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×D
RYOCO(菱高精機)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタル鋼用マイクロドリル ZH1301 VCMコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus
京セラ¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27