絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.15(4)
  • 1.2(5)
  • 1.25(4)
  • 1.3(4)
  • 1.35(4)
  • 1.4(4)
  • 1.45(4)
  • 1.5(6)
  • 1.55(1)
  • 1.6(3)
  • 1.65(1)
  • 1.7(3)
  • 1.8(5)
  • 1.9(5)
  • 2(3)
  • 2.2(5)
  • 2.3(5)
  • 5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.15(1)
  • 1.2(2)
  • 1.25(1)
  • 1.3(1)
  • 1.35(1)
  • 1.4(1)
  • 1.45(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.2(3)
  • 2.3(3)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 30(5)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 42(2)
  • 49(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 58(1)
  • 60(2)
  • 110(1)
材質
  • 超硬合金(21)
溝長(mm)
  • 13
  • 6(44)
  • 12(57)
  • 15(84)
  • 16(58)
  • 18(102)
  • 20(186)
  • 24(54)
  • 25(51)
  • 28(62)
  • 30(66)
  • 35(50)
  • 40(55)
  • 43(43)
  • 45(44)
  • 47(44)
  • 50(53)
  • 55(61)
  • 60(71)
  • 70(43)
  • 90(44)
表面処理
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(6)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(6)
  • WIDIN(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • 岡崎精工(1)
  • グーリング(1)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
モノタロウ・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・岡崎精工・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・TRUSCO・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.2(5)
1.3(4)
1.35(4)
1.4(4)
1.45(4)
1.5(6)
1.8(5)
1.9(5)
2.2(5)
2.3(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S CHD

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • ファイバードリル RYOCO(菱高精機)

    ファイバードリル

    RYOCO(菱高精機)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カエリの出にくい刃先形状
    用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
  • 超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル TLDM

    DIJET(ダイジェット工業)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
    材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
  • CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)

    CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20

    NACHI(不二越)
    8,098税込8,908
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
    全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず)材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463

    グーリング
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
  • クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH300-30 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300-30 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • 超硬ドリル B041CPG ケナメタル

    超硬ドリル B041CPG

    ケナメタル
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • ドリル 超硬S DMD タンガロイ

    ドリル 超硬S DMD

    タンガロイ
    7,998税込8,798
    1本
    8日以内出荷
    材質EMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S VSDL DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S VSDL

    DIJET(ダイジェット工業)
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質CR1表面処理ノンコート
  • ドリル 超硬S VSD DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S VSD

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    材質CR1表面処理ノンコート
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
超硬ストレートシャンク