絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.35(1)
- 2.15(1)
- 3.97(1)
- 4(1)
- 4.039(1)
- 4.1(3)
- 4.2(3)
- 4.3(3)
- 4.4(2)
- 4.5(2)
- 4.58(1)
- 7.2(2)
- 7.4(2)
- 7.5(3)
- 7.6(2)
- 7.8(2)
- 7.9(2)
- 8(2)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4.1(2)
- 4.2(2)
- 4.3(1)
- 4.4(2)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(4)
- 9(1)
- 9.5(1)
全長(mm)
- 50(1)
- 55(1)
- 63(3)
- 74(1)
- 75(2)
- 79(3)
- 80(1)
- 84(3)
材質
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(13)
溝長(mm)
- 29
- 6(44)
- 12(57)
- 15(84)
- 16(58)
- 18(102)
- 20(186)
- 24(54)
- 25(51)
- 28(62)
- 30(66)
- 35(50)
- 40(55)
- 43(43)
- 45(44)
- 47(44)
- 50(53)
- 55(61)
- 60(71)
- 70(43)
- 90(44)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(10)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- タンガロイ(3)
- WIDIN(3)
- 京セラ(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- ケナメタル(1)
- DIXI(1)
DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・WIDIN・京セラ・RYOCO(菱高精機)・ケナメタル・DIXI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.1(3)
4.2(3)
4.3(3)
7.5(3)
7.6(2)
7.8(2)
7.9(2)
8(2)
9(3)
9.5(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ
WIDIN¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ
WIDIN¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ
WIDIN¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D
RYOCO(菱高精機)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D
RYOCO(菱高精機)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
超硬ドリル B731HP
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷鋼/鋳物加工用。 ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。 TiAlNベースの多層コーティング。 ショートタイプ材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)
京セラ¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27