絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 6.7(2)
  • 6.8(3)
  • 6.9(2)
  • 7(3)
  • 7.6(4)
  • 7.7(4)
  • 7.8(4)
  • 7.9(4)
  • 8(5)
  • 8.1(5)
  • 8.2(5)
  • 8.3(4)
  • 8.4(4)
  • 8.5(5)
  • 15.87(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3.6(2)
  • 3.65(1)
  • 3.7(2)
  • 3.75(1)
  • 3.8(2)
  • 3.85(1)
  • 3.9(2)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 7.6(3)
  • 7.7(3)
  • 7.8(3)
  • 7.9(3)
  • 8(4)
  • 8.1(3)
  • 8.2(3)
  • 8.3(3)
  • 8.4(3)
  • 8.5(4)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 74(3)
  • 76(2)
  • 79(6)
  • 80(3)
  • 85(2)
  • 90(1)
  • 115(4)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(21)
溝長(mm)
  • 37
  • 6(44)
  • 12(57)
  • 15(84)
  • 16(58)
  • 18(102)
  • 20(186)
  • 24(54)
  • 25(51)
  • 28(62)
  • 30(66)
  • 35(50)
  • 40(55)
  • 43(43)
  • 45(44)
  • 47(44)
  • 50(53)
  • 55(61)
  • 60(71)
  • 70(43)
  • 90(44)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(4)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • グーリング(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • WIDIN(4)
  • タンガロイ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • マパール(1)
モノタロウ・グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・ATOM(サイトウ製作所)・マパール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7.7(4)
7.8(4)
7.9(4)
8(5)
8.1(5)
8.2(5)
8.3(4)
8.4(4)
8.5(5)
15.87(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ファイバードリル RYOCO(菱高精機)

    ファイバードリル

    RYOCO(菱高精機)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カエリの出にくい刃先形状
    用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
  • タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)

    タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D

    DIJET(ダイジェット工業)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
    用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
  • ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル TLDM

    DIJET(ダイジェット工業)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
    材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
  • NCスポットドリル90° FIREコート グーリング

    NCスポットドリル90° FIREコート

    グーリング
    78,980税込86,878
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
    用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
  • NCスポットドリル120°FIREコート グーリング

    NCスポットドリル120°FIREコート

    グーリング
    78,980税込86,878
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
    用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
  • NCスポットドリル90° グーリング

    NCスポットドリル90°

    グーリング
    66,980税込73,678
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。
    用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
  • NCスポットドリル120° グーリング

    NCスポットドリル120°

    グーリング
    66,980税込73,678
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。
    用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
  • パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ

    WIDIN
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ

    WIDIN
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ

    WIDIN
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463

    グーリング
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業)

    タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
    用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
  • メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ) マパール

    メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ)

    マパール
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    アラミド材の穴あけに最適です。バリの発生を極限まで抑える専用デザイン(ローソク型)です。ストレートシャンクを採用しています。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材アラミド材加工深さ3D(刃径×3倍)
  • ドリル 超硬S SCD タンガロイ

    ドリル 超硬S SCD

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドドリル DSE-F02 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F02

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷から65日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1本
    8日以内出荷
  • ドリル 超硬S SDS-04 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S SDS-04

    DIJET(ダイジェット工業)
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬SR加工用ドリル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質超硬表面処理ATHコート
超硬ストレートシャンク