絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16
  • 3(177)
  • 3.3(123)
  • 3.5(130)
  • 4(159)
  • 4.2(131)
  • 4.5(147)
  • 4.8(132)
  • 5(163)
  • 5.1(124)
  • 5.5(146)
  • 5.8(122)
  • 6(159)
  • 6.5(140)
  • 7(142)
  • 7.5(128)
  • 8(145)
  • 8.5(134)
  • 9(137)
  • 10(145)
  • 12(134)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 16(61)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 115(21)
  • 120(3)
  • 133(9)
  • 139(1)
  • 140(1)
  • 145(5)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 154(1)
  • 155(1)
  • 160(8)
  • 162(2)
  • 171(3)
  • 185(1)
  • 192(1)
  • 200(4)
  • 203(2)
  • 204(1)
  • 230(1)
  • 333(2)
材質
  • 超硬合金(62)
溝長(mm)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 58(2)
  • 60(4)
  • 64(5)
  • 65(11)
  • 80(3)
  • 83(9)
  • 90(7)
  • 95(3)
  • 99(2)
  • 100(4)
  • 112(5)
  • 120(1)
  • 121(2)
  • 128(1)
  • 129(1)
  • 152(3)
  • 160(1)
  • 274(2)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(6)
  • VCDコーティング(3)
  • VCS(VCR)コーティング(3)
  • その他(8)
  • チタン系コーティング(30)
  • ノンコーティング(11)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(21)
  • ケナメタル(18)
  • WIDIN(11)
  • ギケン(7)
  • NACHI(不二越)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • SJ&Tec(2)
  • 岡崎精工(1)
  • グーリング(1)
  • タンガロイ(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
RYOCO(菱高精機)・ケナメタル・WIDIN・ギケン・NACHI(不二越)・DIJET(ダイジェット工業)・ニチアロイ(日本超硬)・SJ&Tec・岡崎精工・グーリング・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(177)
4(159)
4.5(147)
5(163)
5.5(146)
6(159)
6.5(140)
7(142)
8(145)
10(145)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • ファイバードリル RYOCO(菱高精機)

    ファイバードリル

    RYOCO(菱高精機)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カエリの出にくい刃先形状
    用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ SJ&Tec

    EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ

    SJ&Tec
    22,980税込25,278
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
  • パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ

    WIDIN
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケン

    ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH

    ギケン
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
    用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6
  • ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ

    ギケン
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
  • ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ

    ギケン
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
  • 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)

    超硬ストレートドリル

    三和製作所(三和バイト)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • 超硬ドリル B042CPG ケナメタル

    超硬ドリル B042CPG

    ケナメタル
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    55,980税込61,578
    1本
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&Tec

    EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ

    SJ&Tec
    27,980税込30,778
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
  • ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ

    WIDIN
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
  • パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ

    WIDIN
    68,980税込75,878
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ

    WIDIN
    65,980税込72,578
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ

    WIDIN
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ

    WIDIN
    78,980税込86,878
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ

    WIDIN
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • アルウェーブドリル WIDIN

    アルウェーブドリル

    WIDIN
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。
    用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金材質超々微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角30゜
  • TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ

    WIDIN
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A16シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A16シリーズ

    岡崎精工
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463

    グーリング
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S

    ギケン
    67,900税込74,690
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
    刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S

    ギケン
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。
    刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH

    ギケン
    149,800税込164,780
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH

    ギケン
    149,800税込164,780
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
  • クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D

    RYOCO(菱高精機)
    92,980税込102,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D

    RYOCO(菱高精機)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • クリスタルスーパードリル ZH1821 VCMコーティング 8×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルスーパードリル ZH1821 VCMコーティング 8×D

    RYOCO(菱高精機)
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク